Menu

Gasfilter X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske

von Dräger   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmethan.
Vorteile/Ausführungen
  • lange Haltbarkeit
  • wiederverschließbare Einzelverpackung für längere Nutzung
  • robustes Gehäuse
  • universell einsetzbar
  • genormtes Standard-Rundgewinde mit Ø 40 mm

Anwendungen/Hinweise
  • nur in Verbindung mit Vollmasken einsetzen, da Filtergewicht >300 g
  • für Atemschutzmasken aller Herstellermarken mit Rd40-Anschluss geeignet

Material
  • Aluminiumgehäuse

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken