Menu

Warnschutz-Polo-Shirt LeiKaTex® BRIGHT LINE

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes, besonders trageangenehmes Polo-Shirt für den perfekten Style.
Vorteile/Ausführungen
  • moderne Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • thermofixierte Reflexstreifen im Front- und Rückenbereich und über beide Schultern für optimale Sichtbarkeit
  • Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort, Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit
  • Brusttasche links
  • Kragen und Taille grau abgesetzt
  • 3-Knopf-Polo-Ausschnitt

Material
  • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester
    Grammatur ca. 180 g/m²

Zertifizierungen

EN ISO 20471Warnschutzkleidung mit UV-Schutzfaktor 40+Öko-Tex® Standard 100


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken