Menu

Warnschutz-Fleecejacke Mowett

von Sioen   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Eng anliegende, warme Fleecejacke mit integriertem Windbreaker an der Vorder- und Rückenseite und Reflexstreifen an Ärmeln, Schultern und Vorder- und Rückenseite.
Vorteile/Ausführungen
  • hochstehender Kragen
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
  • eine eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
  • zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • eine Innentasche
  • fest eingenähter Windschutz in Front- und Rückenpartie, innen
  • runde Ärmel mit Gummizug am Ärmelende
  • elastischer Kordelzug im Untersaum
  • lange Reißverschlusspuller für zusätzlichen Komfort
  • Rückenlänge 75 cm (Gr. L)

Material
  • 100 % Polyester, doppelseitiges Fleece
    Grammatur ca. 285 g/m²
Pflegehinweise
l#94C
Zertifizierungen

EN ISO 20471EN 14058Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Sioen war der erste PSA-Hersteller, der eine STeP-Zertifizierung auf höchstem Level erhielt. STeP („Sustainable Textile Production“) ist ein Oeko-Tex®-Zertifizierungssystem, das die gesamte textile Wertschöpfungskette in ihren Bemühungen in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsprozesse, sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit klar und transparent dokumentiert.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken