Menu

Suche nach "STIHL MS231"

Schweißerschutzkleidung bietet Ihrem gesamten Körper optimalen Schutz während des Schweißens. Von Schweißergamaschen bis hin zu Schweißerjacken, Schweißerhosen und Schweißermänteln finden Sie hier alles, was Sie beim Schweißen an Schutzbekleidung benötigen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „STIHL MS231“
81-100 von 32 006 Produkten
in 17 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schweißband für Schutzhelm Baseball Diamond, Quartz, Zircon und Granite | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Schweißband für Schutzhelm Baseball Diamond, Quartz, Zircon und Granite

Delta Plus | Helmzubehör

Einfach auswechselbares Frottee-Schweißband für Baseball-Diamond-Helme, schnell zu montieren.

Visierhalter Sicherheitshelme FH1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Visierhalter Sicherheitshelme FH1

3M | Helmzubehör

Ein Verbindungssystem für die rasche Befestigung der Schutzvisiere an den 3M™ Schutzhelmen.

Helmhalterung SA660 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Helmhalterung SA660

Honeywell | Helmzubehör

Schutzschirm Helmhalterung mit Gummizug, ohne Metallteile, passend für alle Supervizor-Sichtscheiben.

Helmhalterung SA66M | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Helmhalterung SA66M

Honeywell | Helmzubehör

Sehr hitzebeständige Helmhalterung für Arbeiten mit geschmolzenem Metall und heißen Feststoffen.

Helmhalterung SA66 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Helmhalterung SA66

Honeywell | Helmzubehör

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben, geeignet für alle Helme.

Vollvisier-Halterung Zen Carrier | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Vollvisier-Halterung Zen Carrier

Kask | Helmzubehör

Befestigungssystem für KASK-Zenith-Voll- sowie Kunststoff- und Metall-Netzvisier.

Alu-Helmhalterung mit Abdeckung | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Alu-Helmhalterung mit Abdeckung

Helmzubehör

Robuste, hitze- und korrosionsbeständige Halterung aus Aluminiumprofilen mit Abdeckung zur einfachen Befestigung, passend auf alle Standardhelme.

Multifunktions-Adapter MFA-Duro | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Adapter MFA-Duro

Schuberth | Helmzubehör

6-teiliges Adapter-Set, passend an alle Duroplast-Helme zum Anbringen von Visieren, Gehörschutz und Lampen.

Magnet-Helmadapter Pheos | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Magnet-Helmadapter Pheos

Uvex | Helmzubehör

Visiersystem-Adapter für magnetische Helmkapseln passend mit den Helmen pheos und alpine.

Visieradapter KASK Zen | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Visieradapter KASK Zen

Kask | Helmzubehör

Zweifarbiges Montage-Set zum Befestigen von Teil- bzw. Vollvisieren KASK Zen an KASK-Schutzhelmen Zenith.

Innenpolsterung für Schutzhelm KASK Zenith | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Innenpolsterung für Schutzhelm KASK Zenith

Kask | Helmzubehör

Austauschbares, waschbares 3DRY-Innenpolster und Kopfband für die Helme der KASK-Zenith-Reihe.

Innenpolsterung für Schutzhelm KASK Plasma | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Innenpolsterung für Schutzhelm KASK Plasma

Kask | Helmzubehör

Austauschbares, waschbares 2DRY-Innenpolster und Kopfband für die Helme Plasma AQ und Hi-Viz der KASK-Plasma-Reihe.

2-Punkt-Kinnriemen GH1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
2-Punkt-Kinnriemen GH1

3M | Helmzubehör

Individuell einstellbarer 2-Punkt-Kinnriemen für angenehmen und sicheren Halt. Passend für 3M™-Peltor™-Schutzhelm G22 und G3000.

3-Punkt-Kinnriemen GH4 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
3-Punkt-Kinnriemen GH4

3M | Helmzubehör

Individuell einstellbarer 3-Punkt-Kinnriemen für angenehmen und sicheren Halt. Passend für 3M™-Peltor™-Schutzhelm G3000.

2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Kinnriemen mit 2-Punkt-Aufhängung und Schiebeschnalle für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle und Ruck-Zuck-Verschluss | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle und Ruck-Zuck-Verschluss

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Kinnriemen mit 2-Punkt-Aufhängung und Schiebeschnalle mit Schnellverschluss für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

2-Punkt-Kinnriemen mit Klemmschnalle | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
2-Punkt-Kinnriemen mit Klemmschnalle

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Kinnriemen mit 2-Punkt-Aufhängung und Klemmschnalle für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

4-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloss | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
4-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloss

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Kinnriemen mit 4-Punkt-Aufhängung und Steckschloss für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

4-Punkt-Kinnriemen EVO®-Linesmann mit Schnellverschluss | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
4-Punkt-Kinnriemen EVO®-Linesmann mit Schnellverschluss

JSP | Helmzubehör

4-Punkt-Kinnriemen für erhöhte Sicherheit und festen Halt des Helmes, auch bei extremen Bewegungen.

2-Punkt-Kinnriemen | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
2-Punkt-Kinnriemen

Lockweiler | Helmzubehör

Einstellbarer Kinnriemen mit 2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle für angenehmen, sicheren Halt, passend für Terano Schutzhelme.

81-100 von 32 006 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Schweißerschutzkleidung

Schweißen ohne Probleme

Schweißerschutzkleidung schützt den Körper vor Hitze und Flammen, die durch das Schweißen entstehen. Ein kompletter Schutz ist natürlich nur gewährleistet, wenn ein vollständiger Anzug getragen wird.

Auf einen Blick
    Person schweißt mit Schweißerschutzkleidung
    Haberkorn bietet ein vielfältiges Sortiment an Schweißerschutzkleidung an.

    Wichtige Eigenschaften der Arbeitskleidung

    Neben der Funktion, vor sämtlichen Gefahren beim Schweißen zu schützen, sollte die Kleidung zusätzlich atmungsaktiv und passgenau sein. Dadurch kann sich das Tragegefühl deutlich verbessern. Denn oft entstehen hohe Temperaturen beim Schweißen, wodurch ein Überhitzen möglich ist. Durch atmungsaktive Kleidung kann dieses Risiko minimiert werden. Die richtige Passform verhindert Verletzungen durch zu lockere Kleidung.


    Kontrolle ist ein Muss

    Da durch geschmolzene Metalle oder Funken Personen ernsthaft verletzt werden können, ist es bei dieser Kleidung besonders wichtig, zu kontrollieren, in welchem Zustand sich die Kleidung befindet. Fällt der Trägerin oder dem Träger auf, dass die Kleidung Verschleißerscheinungen aufweist, sollte die Kleidung schnellstmöglich ausgetauscht werden, um die nötige Schutzfunktion aufrechtzuhalten. Auch eine regelmäßige Wartung kann von Vorteil sein, damit nicht mehr ausreichend schützende Kleidung direkt aussortiert werden kann.


    Normen für Schweißerschutzkleidung

    Arbeitsschutzkleidung unterliegt gewissen Normen, um die Trägerin und den Träger vor sämtlichen Gefahren zu schützen. Deshalb muss auch Schweißerschutzkleidung gewissen Normen entsprechen.

    Einige Normen für Schutzbekleidung

    Norm

    Schutz

    EN ISO 11611

    Schutz gegenüber üblichen Gefahren beim Schweißen

    DIN EN ISO 11612

    Schutz vor Flammen und Hitze

    DIN EN 61482

    Schutz vor thermischen Lichtbogen

    EN 1149-X

    Schutz vor elektrostatischer Entladung


    Nicht nur Kleidung ist von Bedeutung

    Person arbeite mit Schweißhandschuh

    Die richtige Kleidung ist beim Schweißen unerlässlich, dennoch sind Schweißerhelme, -masken oder -handschuhe mindestens genau so wichtig. Diese komplettieren das Arbeitsoutfit und bieten den umfassendsten Schutz an. Daher sollte beim Kauf die gesamte Kleidung erworben werden, um direkt arbeiten zu können, ohne dass die Gefahr besteht, sich lebensgefährlich zu verletzen.