Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Robuster und leichter Overall gegen feste Partikel und Flüssigkeitsnebel oder nicht unter Druck stehende Flüssigkeitsspritzer von wasserbasierten Chemikalien. Der Anzug ist geeignet für besonders gefährliche Arbeiten wie z. B. Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie...
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Der Warnschutz-Einweg-Overall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6). Zertifiziert nach EN ISO 204...
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Der Einweg-Overall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, z. B. gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Der Einweg-Overall Tyvek® 400 Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Atmungsaktiver, luft- und wasserdampfdurchlässiger Schutzanzug mit SMS-Rückenteil zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6) von Kopf bis Fuß, durch angenähter Kapuze, Unterziehhandschuhen und Socken.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Leichter Einweg-Overall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz, für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Arbeiten in der Pharmaindustrie mit niedrigem Schutzbedarf.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Einweg-Mantel aus original DuPont™-Tyvek®-Material, schützt gegen eine Vielzahl flüssiger und fester Chemikalien sowie Partikel und Fasern. Der Mantel ist ideal für den Chemikalienschutz, den Umgang mit Pharmazeutika, allgemeine Reinigungsarbeiten usw.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Leichte und flexible Tyvek®-Haube mit Gummizug.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Niedriger Überziehschuh mit Gummizug am Knöchel.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Niedriger Überziehschuh mit Gummizug am Knöchel.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Aus der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsplatzevaluierung geht die nötige persönliche Schutzausrüstung (PSA) hervor. Alle Schutzoveralls unterscheiden sich nach den Normen und Schutzklassen. Das geht von einem einfachen Staubschutz bis hin zum gasdichten Overall für extreme Einsätze.
Es gibt unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Anwendungsfällen
Typ 1 gasdicht: Katastrophenschutz, Feuerwehr, Gasaustritt
Typ 2 nicht gasdicht: Katastrophenschutz, Feuerwehr
Typ 3 flüssigkeitsdicht: Arbeiten mit Chemikalien oder bei Nässe
Typ 4 sprühdicht: Arbeiten mit Aerosolen
Typ 5 partikeldicht: Arbeiten mit Stäuben
Typ 6 begrenzt sprühdicht: Arbeiten in allgemein schmutziger Umgebung ohne Gefahrenstoffe
Schutzbekleidung, die nur CE-Zeichen trägt, gehört zur Kategorie I und ist nicht zum Schutz vor Gefahrstoffen geeignet.
Ja, einige Modelle haben atmungsaktive Gewebeeinsätze im Rückenbereich, damit die Wärme entweichen kann.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!