Menu
Drucken
Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz, begrenzt sprühdicht und partikeldicht.
Einsatzbereich
  • gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6)

Vorteile/Ausführungen
  • Gummizug an Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • dreiteiliger Beinzwickel
  • 2-Wege-Reißverschluss
  • Reißverschlussabdeckung doppellagig mit Klebestreifen
  • Daumenschlaufen
  • antistatisch

Material
  • PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat

CE KAT IIIEN 1149 EN 1073-2EN 13034, Typ 6EN 14126EN ISO 13982-1, Typ 5-B


Downloads

Für Sie interessant

Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tyvek® 500 HV

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Warnschutz-Einweg-Overall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6). Zertifiziert nach EN ISO 204...

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, z. B. gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).

Schutzanzug LeiKaTex® SMS | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug LeiKaTex® SMS

Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz, begrenzt sprühdicht und partikeldicht. Schützt gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).

Schutzanzug Tyvek® 400 Dual | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tyvek® 400 Dual

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® 400 Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).

Schutzanzug Tyvek® 400 Dual TG | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tyvek® 400 Dual TG

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, luft- und wasserdampfdurchlässiger Schutzanzug mit SMS-Rückenteil zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6) von Kopf bis Fuß, durch angenähter Kapuze, Unterziehhandschuhen und Socken.

Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Leichter Einweg-Overall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz, für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Arbeiten in der Pharmaindustrie mit niedrigem Schutzbedarf.

Schutzanzug A30 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug A30

Kimberly-Clark | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Einweg-Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial, gegen Flüssigkeiten und Partikel.

Schutzanzug A40 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug A40

Kimberly-Clark | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Einweg-Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel. Hält > 99 % der Partikel zurück, die größer als ein Mikrometer sind.

Abverkauf
Schutzanzug A50 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug A50

Kimberly-Clark | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, spritzdichter und partikeldichter Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel.

Abverkauf
Schutzanzug Suavel® YETI | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Suavel® YETI

Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver Schutzanzug der Kategorie III für den Einsatz im Krankenhaus in der Pandemiesituation. Der Overall bietet Schutz gegen gesundheitsgefährdende Staubpartikel und begenzt ungiftige Flüssigkeitsspritzer.

Abverkauf
Jacke und Hose A50 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Jacke und Hose A50

Kimberly-Clark | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktive, begrenzt sprühdichte und partikeldichte Kombination aus Jacke und Hose gegen Chemikalienspritzer und Partikel.

Schutzanzug ProShield® 20 SFR | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug ProShield® 20 SFR

Proshield by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken