Hier finden Sie eine große Auswahl an Westen und Bodywarmer für die Arbeit. Von der Softshell-Weste über die Funktionsweste bis hin zur Fleeceweste oder Arbeitswesten mit besonders vielen Taschen – für jede Anforderung an die Arbeitskleidung ist etwas dabei. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die meisten Arbeitswesten sind aus einer Polyester-Baumwolle-Mischung, womit die Branche die besten Erfahrungen gemacht hat.
Arbeitswesten dienen heutzutage durch ihre leichte Fütterung meist als „Body Warmer“. Sie halten den Rumpf warm. Eine Arbeitsjacke ist meist nicht gefüttert und dient mehr dem Schmutzschutz und für das Verstauen von Arbeitsutensilien.
Ja, alle Arbeitswesten können mit Firmenlogos versehen werden. Häufig werden Thermo-Transfer-Embleme oder Direktsticke verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!