Menu

Latzhose ACTIVIQ Cotton Plus 3450

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitslatzhosen

Drucken
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente ober- und unterhalb des Knies, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb der Knietasche, Biese in Kniekehlennaht
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • Latztasche mit CORDURA®
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, rechts
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, links
  • elastische Träger mit stabilem Kunststoffsteckverschluss
  • ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
  • Stretcheinsatz im Bund
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
    Grammatur ca. 305 g/m²

Pflegehinweise
n#62K
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken