Menu

Regenjacke Cumbria

von Sioen   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenjacke mit abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz und Schirm. Hoher Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • bandverschweißte Nähte
  • hochstehender Kragen
  • Reißverschluss unter gedoppelter Patte mit Druckknöpfen
  • zwei eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss
  • zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, eine Oberarmtasche, eine Napoleontasche
  • vorgeformte Ärmel, Unterarmbelüftung
  • elastisches Gelenkband am Ärmelende mit Klettbandpatte
  • Kordelzug in der Taille und im Untersaum
  • lange Reißverschlusspuller für zusätzlichen Komfort
  • Innen festes Futter mit Innentasche für die Kapuze
  • Rückenlänge 85 cm (L)

Material
  • SIOPOR® Extra: 100 % Polyester-Gewebe (Baumwollgriff), laminiert mit PU-Filmbeschichtung
    Grammatur ca. 205 g/m²

Pflegehinweise
l # 9 1 C
Zertifizierungen

EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Begründung Nachhaltigkeit
Sioen war der erste PSA-Hersteller, der eine STeP-Zertifizierung auf höchstem Level erhielt. STeP („Sustainable Textile Production“) ist ein Oeko-Tex®-Zertifizierungssystem, das die gesamte textile Wertschöpfungskette in ihren Bemühungen in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsprozesse, sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit klar und transparent dokumentiert.

Downloads

Für Sie interessant

Arbeitshosen
Dazu passt
Regenhose Tomar | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Regenhose Tomar

Sioen Dazu passt

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Abverkauf
Regenjacke Bodyforce Weather 1725 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Bodyforce Weather 1725

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Regenjacke mit verschweißten Nähten aus leichtem und flexiblem Material.

Hardshell-Jacke Bodyforce Weather 1326 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Hardshell-Jacke Bodyforce Weather 1326

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wind- und wasserdichte Shelljacke mit wärmendem Innenfutter und angenehmer Wattierung sowie Kontrast-Elementen an Seiten-, Schulter- und Ärmeleinsatz sowie Reflex-Element an Ärmel und Schulter.

Abverkauf
Regenjacke Splash | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Splash

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Regenjacke Monsun | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Monsun

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und Kapuze.

Regenjacke Dortmund | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Dortmund

Sioen | Arbeitsjacken

Jacke mit Reiß- und Druckknopfverschluss und fester Kapuze im Kragen.

Regenjacke Hochbau | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Hochbau

Arbeitsjacken

Wetterschutzjacke mit Außentaschen und Kapuze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken