Anti-Vibrationshandschuhe und Elektrikerhandschuhe gehören zu den Spezial-Schutzhandschuhen. Sie absorbieren Vibrationen von Werkzeugen bis zu 300 Hz bzw. isolieren bei Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V. Zusätzlich bieten sie Stechschutz, Stichschutz und Schnittschutz. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Für Leitungsinstallateure gibt es isolierende Latexhandschuhe. Mit einer Dicke von 0,5 bis 2,9 mm gewährleisten sie zuverlässigen Schutz gegen 500 bis 36.000 Volt. Üblicherweise ist der mechanische Schutz bereits im Material enthalten und somit kein Überhandschuh erforderlich.
Sie sind speziell geeignet für elektrische Risiken und Lichtbogen.
Transportwesen, Versorgungsunternehmen und Windenergie.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!