In Industrie und Bau kommen Montagehandschuhe täglich zum Einsatz. Üblicherweise zeichnen sie sich durch ihr außergewöhnliches Fingergefühl und ein sehr gutes Griffvermögen aus. Wichtig ist, dass Montagehandschuhe perfekt passen und angenehm zu tragen sind. Mehr in unserem Ratgeber
Flexibler, extrem robuster Schutzhandschuh für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen. Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Schaumbeschichtung. Ideal beim Umgang mit öligen Teilen bei Präzisionsarbeiten, bei der Montage und bei Wartungsarbeiten. Schutzkategorie II...
Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit beschichteten Fingerkuppen (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertragung von Handschweiß auf empfindliche elektronische Bauteile). Schutzkategorie II
Honeywell KCL | Montagehandschuhe
Extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten, hohe Griffigkeit auch bei nassen Teilen, Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh. Schutzkategorie II
Honeywell KCL | Montagehandschuhe
Schutzhandschuh mit hervorragender Passform und hohem Tragekomfort durch nahtloses, rundgestricktes Trikot. Schutzkategorie II
Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Strick- und Materialtechnolog...
Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Feinmontage-Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch extreme Leichtigkeit, höchsten Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer Passform wie eine zweite Haut. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Täti...
Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Touchscreen-Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer optimalen Passform. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Tätigkeiten mit hoh...
Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe für die Bau-Branche. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Materiale...
Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten ESD Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit verlässlichem Produktschutz bei sensiblen elektronischen Bauteilen. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind fein...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Meist haben Montagehandschuhe unterschiedlich gestricktes Trägermaterial, wobei die Garnstärke, die Maschinendichte und die Beschichtung unterschiedlich sind. Etabliert sind anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex.
Beliebte Beschichtungen :
Beliebte Polyurethan (PU)
Vorteile: sehr dünn, ergibt ein gutes Tasgefühl, preislich attraktiv
Nitrilschaum
Vorteile: sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv
Beispiel: Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen
Nitril glatt
Vorteile: wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette, Kühlschmiermittel
Beispiel: Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340
Latex schrumpfgeraut
Vorteile: beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien Beispiel: Montagehandschuh Grip 310
Um ein präzises Arbeiten so einfach wie möglich zu machen, muss bei Montagehandschuhen besonderes Augenmerk auf eine gute Haptik gelegt werden. Neben der Passform ist hier die wichtigste Auswahlkomponente das Material: Es soll – fast wie eine zweite Haut – kaum spürbar sein.
Die wichtigsten Schutzfunktionen von Montagehandschuhen sind der Schutz vor Abrieb der Haut, vor Feuchtigkeit oder Nässe – etwa durch Kühlschmiermittel, Öle oder Fette – sowie vor der Verschmutzung der Haut. Je nach Anwendungsbereich sind unterschiedliche Kriterien zu beachten. Basis für die richtige Auswahl ist eine gute, schriftlich dokumentierte Arbeitsplatzevaluierung.
Montagehandschuhe unterscheiden sich vor allem durch das – meist gestrickte – Material, die Garnstärke und die Maschinendichte sowie die Beschichtung voneinander. Im Trend liegen anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex.
Die Vorteile der verschiedenen Beschichtungen im Überblick:
Beschichtung | Vorteile | Beispiele |
---|---|---|
Polyurethan (PU) | sehr dünn, bietet ein gutes Tastgefühl, preislich attraktiv | |
Nitrilschaum | sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv | |
Nitril glatt | wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette und Kühlschmiermittel | |
Latex schrumpfgeraut | beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien |
Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Montagehandschuhe Test-Sets bestehen aus verschiedenen Montagehandschuhen mit unterschiedlichen Strick- und Materialtechnologien, sowie Beschichtungsmaterialien. So erhalten Sie einen Überblick und können testen, welche Montagehandschuhe in Ihrem Betrieb am effektivsten sind. Sie finden Test-Sets sowohl für die Feinmontage und den Bau, als auch Sets mit ESD Ableitfähigkeit oder für Touchscreens.
Da unsere Hände bei der Arbeit ständig den verschiedensten Gefahren ausgesetzt sind, sind Handverletzungen schnell passiert. Nur mit der richtig ausgewählten persönlichen Schutzausrüstung ist optimale Sicherheit gewährleistet.
Haberkorn kann mit langjährigem Wissen und viel Erfahrung im Bereich von Schutzhandschuhen aufwarten. Bei der Beratung gehen wir individuell auf Ihre Gegebenheiten und Bedürfnisse ein – selbstverständlich markenunabhängig. Gemeinsam finden wir die für Sie optimale Lösung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!