In Industrie und Bau kommen Montagehandschuhe täglich zum Einsatz. Üblicherweise zeichnen sie sich durch ihr außergewöhnliches Fingergefühl und ein sehr gutes Griffvermögen aus. Wichtig ist, dass Montagehandschuhe perfekt passen und angenehm zu tragen sind. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl und guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Die rote Signalfarbe gewährleistet eine gute Sichtbarkeit der Hände. Schutzka...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und exzellenter Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II
Vielseitig einsetzbarer Mehrzweckhandschuh, alternativ zu Schutzhandschuhen aus Baumwolle, Leder und PVC. Der Handschuh hat eine 3/4-Nitrilbeschichtung auf einem Interlock-Strickfutter aus 100 % Baumwolle und gewährleistet durch Silikonfreiheit die Sauberkeit von Blechen, daher a...
Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für den Umgang mit scheuernden Materialien wie Gussteilen, Schweißstahl und Ziegeln. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Vollbeschichteter Nylon-Feinstrick-Handschuh mit spezieller Grip-Technologie für optimale Griffsicherheit. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Weiß beschichteter Feinstrick-Arbeitshandschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Meist haben Montagehandschuhe unterschiedlich gestricktes Trägermaterial, wobei die Garnstärke, die Maschinendichte und die Beschichtung unterschiedlich sind. Etabliert sind anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex.
Beliebte Beschichtungen :
Beliebte Polyurethan (PU)
Vorteile: sehr dünn, ergibt ein gutes Tasgefühl, preislich attraktiv
Nitrilschaum
Vorteile: sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv
Beispiel: Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen
Nitril glatt
Vorteile: wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette, Kühlschmiermittel
Beispiel: Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340
Latex schrumpfgeraut
Vorteile: beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien Beispiel: Montagehandschuh Grip 310
Um ein präzises Arbeiten so einfach wie möglich zu machen, muss bei Montagehandschuhen besonderes Augenmerk auf eine gute Haptik gelegt werden. Neben der Passform ist hier die wichtigste Auswahlkomponente das Material: Es soll – fast wie eine zweite Haut – kaum spürbar sein.
Die wichtigsten Schutzfunktionen von Montagehandschuhen sind der Schutz vor Abrieb der Haut, vor Feuchtigkeit oder Nässe – etwa durch Kühlschmiermittel, Öle oder Fette – sowie vor der Verschmutzung der Haut. Je nach Anwendungsbereich sind unterschiedliche Kriterien zu beachten. Basis für die richtige Auswahl ist eine gute, schriftlich dokumentierte Arbeitsplatzevaluierung.
Montagehandschuhe unterscheiden sich vor allem durch das – meist gestrickte – Material, die Garnstärke und die Maschinendichte sowie die Beschichtung voneinander. Im Trend liegen anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex.
Die Vorteile der verschiedenen Beschichtungen im Überblick:
Beschichtung | Vorteile | Beispiele |
---|---|---|
Polyurethan (PU) | sehr dünn, bietet ein gutes Tastgefühl, preislich attraktiv | |
Nitrilschaum | sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv | |
Nitril glatt | wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette und Kühlschmiermittel | |
Latex schrumpfgeraut | beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien |
Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Montagehandschuhe Test-Sets bestehen aus verschiedenen Montagehandschuhen mit unterschiedlichen Strick- und Materialtechnologien, sowie Beschichtungsmaterialien. So erhalten Sie einen Überblick und können testen, welche Montagehandschuhe in Ihrem Betrieb am effektivsten sind. Sie finden Test-Sets sowohl für die Feinmontage und den Bau, als auch Sets mit ESD Ableitfähigkeit oder für Touchscreens.
Da unsere Hände bei der Arbeit ständig den verschiedensten Gefahren ausgesetzt sind, sind Handverletzungen schnell passiert. Nur mit der richtig ausgewählten persönlichen Schutzausrüstung ist optimale Sicherheit gewährleistet.
Haberkorn kann mit langjährigem Wissen und viel Erfahrung im Bereich von Schutzhandschuhen aufwarten. Bei der Beratung gehen wir individuell auf Ihre Gegebenheiten und Bedürfnisse ein – selbstverständlich markenunabhängig. Gemeinsam finden wir die für Sie optimale Lösung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!