Menu

Montagehandschuh Touchscreen, Test-Set

mehr Montagehandschuhe

Drucken

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Touchscreen-Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer optimalen Passform. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Tätigkeiten mit hohem Tastgefühl möglich. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Träger- und Beschichtungsmaterialien, sowie die Touchscreentauglichkeit testen.
Schutzkategorie II


Material
  • Schutzhandschuh 1464 LeikaFlex® Touch 
    – nahtloses Feinstrickgewebe aus Nylon und Carbon, schwarze Nitrilmikroschaum-Beschichtung
  • Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844
    – atmungsaktive Nitrilmikroschaum-Beschichtung auf nahtlosem Nylon-Gewirk, Nitril-Noppen, dermatologisch getestet
  • Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8805 INFINITY™
    – Trägermaterial CRF®-Technologie, Nylon, rostfreier Stahlfaserfaden, Gauge 18 Beschichtung Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handflächenbeschichtung, Strickbund
  • Schutzhandschuh 60038 Phynomic airLite A ESD
    – Polyamid, Elasthan, Carbon mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite, Strickbund
  • Schutzhandschuh H-Plus Flex
    – Polyamid, Elasthan, Carbon mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite, Strickbund
  • Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut 34-8443
    – Nylon-Trägermaterial mit Nitrilmikroschaum-Beschichtung, mit Noppen

Lieferumfang
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe 1464 LeikaFlex® Touch
    Norm: EN 388:2016 4131X
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe MaxiFlex® Endurance 34-844
  • Norm: EN 388:2016 4131A
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe TEGERA® 8805 INFINITY™
    Norm: EN 388:2016 4X41B
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe 60038 Phynomic airLite A ESD
    Norm: EN 388:2016 3110X, EN16350
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe H-Plus Flex
    Norm: EN 388:2016 4131
  • 1 Pr. Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex® Cut 34-8443
    Norm: EN 388:2016 4331B

EN 388:2016 Mechanische Risiken


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Montagehandschuh Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Strick- und Materialtechnolog...

Aktion
Montagehandschuh Feinmontage, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Feinmontage, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Feinmontage-Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch extreme Leichtigkeit, höchsten Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer Passform wie eine zweite Haut. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Täti...

Aktion
Montagehandschuh Bau, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Bau, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe für die Bau-Branche. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Materiale...

Aktion
Montagehandschuh ESD, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh ESD, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten ESD Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit verlässlichem Produktschutz bei sensiblen elektronischen Bauteilen. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind fein...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken