Hitzeschutzhandschuhe müssen bei Arbeiten mit heißen Werkstoffen oftmals 500 °C und mehr überstehen. Hier finden Sie von Hitzeschutzfäustlingen bis hin zu langen Hitzeschutzhandschuhen aus Kevlar oder Aramid alles, um diesen hohen Temperaturen standzuhalten. Mehr in unserem Ratgeber
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Sägeblatt für präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schleifplatte mit Mikrokletthaftung für komfortables und rückschlagfreies Schleifen in Ecken.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Entfernt zuverlässig harte oder weiche Rückstände je nach Ausführung.
Fein | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Spachtel in kurzer Ausführung, zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen und Aufklebern im Sanitärbereich.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Sägeblatt für Tauchschnitte in Gipskartonplatten, zementgebundene Faserplatten und Aussparungen in Epoxy/GFK.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Die Akkukantenfräse ist neu geformt für perfekte Kontrolle.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Das BOSCH Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5 kann zum ausfräsen der Fugen von Wandfliesen verwendet werden oder auch zum Nuten in Porenbeton fräsen. Ebenso kann es zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz verwendet werden.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Universalfugenschneider für zuverlässige und einfache Schnitte in verschiedene, weiche Materialien.
Fein | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schleifplatte für den Einsatz an tiefen und sehr eng liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Für sicheres und schnurgerades Führen der Maschine.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Perfekte Führungsvielfalt in einer Tasche. Für gerade und präzise Schnitte bei nahezu allen Anwendungen, wie horizontale Arbeiten auf dem Boden oder der Arbeitsfläche sowie bei Anwendungen an der Wand.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Präzise Führung - exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Splitterschutz zum Nachkauf, verhindert das Ausreißen an der Schnittkante und sorgt so für bessere Schnittqualität.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Haftband zum Nachkauf, sorgt für besseren Halt der Führungsschiene am Werkstück.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Selbstausrichtende Verbindungsstücke für eine gerade und stabile Koppelung zweier Führungsschienen.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Praktisches Systemzubehör zum exakten, winkelgenauen Ausrichten der Führungsschiene auf dem Werkstück.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Für sicheres und schnurgerades Führen der Maschine.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Hitzeschutzhandschuhe, die der EN 407 entsprechen, sollen folgende Merkmale besitzen:
hohe Temperaturbeständigkeit
schwere Entflammbarkeit/Flammausbreitung
geringer Wärmedurchgang (Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme)
Schutzstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | Kennzeichnung |
---|---|---|---|---|---|
A. Begrenzte Flammenausbreitung (s) |
|
|
|
| erste Zahl der Kennzeichnung |
B. Kontaktwärme (s) | 100 °C > 15 | 250 °C > 15 | 350 °C > 15 | 500 °C > 15 | zweite Zahl der Kennzeichnung |
C. konvektive Wärme (s) | > 4 | > 7 | > 10 | > 18 | dritte Zahl der Kennzeichnung |
D. Strahlungswärme (s) | > 7 | > 20 | > 50 | > 95 | vierte Zahl der Kennzeichnung |
E. Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Anz.) | > 10 | > 15 | > 25 | > 35 | fünfte Zahl der Kennzeichnung |
F. Wärmebelastung durch große Mengen flüssigen Metalls (g) | 30 | 60 | 120 | 200 | sechste Zahl der Kennzeichnung |
Hier wird die Anzahl der Schmelzmetalltropfen festgestellt, die dafür sorgt, dass der Handschuh auf eine bestimmte Stufe erwärmt. Dafür werden vier Prüfmuster an unterschiedlichen Stellen des Handschuhs entnommen und vor einen Sensor gestellt. Dieser misst die Anzahl der Schmelzmetalltropfen, bei der eine Erwärmung um 40°C erfolgt.
Handschuhe mit einer solchen Deklarierung müssen einer Mindestlänge der Norm für Schweißerhandschuhe entsprechen.
Hier wird der Kontaktwiderstand innerhalb von einem Temperaturbereich getestet. Hierfür werden drei Prüfmuster aus der Innenhand verschiedener Handschuhe geschnitten. Zudem müssen vom Material der Innenhand abweichende und für Kontaktwärmewiderstand ausgewiesene Handschuhbereiche geprüft werden. Die Muster werden auf einem Kalorimeter platziert. Die Heizplatte wird auf die erforderliche Kontakttemperatur erhitzt und mit den Mustern in Berührung gebracht. Das Kalorimeter wird um 10 °C erhöht, nach 15 Sekunden wird die Schwellenzeit ermittelt.
Bei dieser Prüfung wird festgestellt, um welche Zeit der Handschuh den Transfer der Hitze einer Flamme verzögert. Hierfür werden wieder drei Prüfmuster ausgeschnitten und über eine Flamme gehalten. Die Hitze, die die Prüfmuster durchdringt, wird mit einem Kupferkalorimeter gemessen. Das Kalorimeter wird um 24°C erhöht und die Schwellzeit gemessen.
Hier wird die Zeit des durch den Handschuh verzögerten Hitzetransfers einer Strahlungswärmequelle ermittelt. Im ersten Schritt werden Handschuh-Prüfmuster vom Handrücken ausgeschnitten, welche dann der Strahlungswärmequelle ausgesetzt werden. Die Hitze, die durchdringt, wird mit einem Kalorimeter gemessen. Das Kalorimeter wird um 24°C erhöht und die Schwellzeit gemessen.
Hier wird die Anzahl der Schmelzmetalltropfen festgestellt, die dafür sorgt, dass sich der Handschuh auf eine bestimmte Stufe erwärmt. Dafür werden vier Prüfmuster an unterschiedlichen Stellen des Handschuhs entnommen und vor einen Sensor gestellt. Dieser misst die Anzahl der Schmelzmetalltropfen, bei der eine Erwärmung um 40°C erfolgt.
Handschuhe mit einer solchen Deklarierung müssen einer Mindestlänge der Norm für Schweißerhandschuhe entsprechen.
Die Prüfung zeigt, wie viel Gramm geschmolzenen Eisens erforderlich sind, um eine künstliche Haut (PVC) zu beschädigen, die an der Innenseite des Handschuhmaterials befestig ist. Die höchste Leistungsstufe ist 4 und mit 200 Gramm flüssigen Metalls gleichzusetzen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!