Menu

Einweghandschuh 60167 u-fit

von Uvex   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Angenehmer Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk, schützt vor Chemikalien-Spritzern und gegen Öl und Verschmutzung bei leichten Montagetätigkeiten.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Feinmontage
  • Lackiererei
  • Produktschutz
  • Kontrollarbeiten
  • leichte Reinigungsarbeit
  • kurzfristiger Umgang mit Chemikalien
  • Lebensmittelverarbeitung

Vorteile/Ausführungen
  • Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien
  • gute Griffsicherheit und Passform
  • sehr gute mechanische Festigkeit
  • silikonfrei
  • Stärke 0,1 mm

Material
  • Nitril-Kautschuk (NBR)

Zertifizierungen

EN 374:2016 Typ BEN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenKontakt mit LebensmittelnEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.