Menu

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600

von Ansell   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika
  • Lackierwerkstätten, Druckindustrie
  • Elektronik, Glasherstellung
  • Leichtmontage von öligen Teilen
  • Umgang mit Zytostatika

Vorteile/Ausführungen
  • gute Stichfestigkeit gegenüber vergleichbaren Handschuhen aus Naturlatex oder Neopren
  • leicht anziehbar, hoher Tragekomfort
  • guter Trocken- und Nassgriff
  • Stärke 0,12 mm
  • AQL 1,5

Material
  • 100 % Nitril, puderfrei, glatt, mit Rollrand

EN 374:2016 Typ BEN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenEN 1149 Kontakt mit Lebensmitteln


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken