Chemikalienschutzhandschuhe überzeugen durch größtmögliche Beständigkeit gegen chemische Substanzen. Hier finden Sie eine große Auswahl an Chemikalienhandschuhen der Kategorie 3. Unsere Handschuhe aus Latex, Nitril oder Neopren entsprechen den Normen EN 374 und EN 388. Mehr in unserem Ratgeber
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh im Schuppenmusterprofil aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griffgefühl und hoher Reißfestigkeit. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige, velourisierte Handschuhe. Schutzkategorie III
Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform. Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Gute Griffsicherheit durch profilierte Oberfläche. Schutzkategorie III
Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien und ist ideal für den Einsatz in der Kälte, da es auch bei niedrigen Temperaturen seine Geschmeidigkeit behält. Schutzkategorie III
Tegera | Chemikalienschutzhandschuhe
Besonders strapazierfähiger, kräftiger Handschuh aus Neopren für einen guten Schutz gegen Chemikalien in heißen sowie kalten Arbeitsumgebungen. Schutzkategorie III
JS Staffl | Chemikalienschutzhandschuhe
PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III
Showa | Chemikalienschutzhandschuhe
Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schutz des ganzen Arms. Schutzkategorie III
Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hervorragender Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen – Hitzeschutz), gasdicht. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartiger und zum Patent angemeldeter AquaDri®-Ansell-Moisture-Management-Technology™. Schutzkategorie III
Semperit | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort. Schutzkategorie I
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Extradünner, wiederverwendbarer Latexhandschuh mit hervorragendem Griff- und Tastgefühl. Spezialbehandelt zur Reduzierung von Allergierisiken, nur für Bereiche mit minimalen Sicherheitsrisiken. Schutzkategorie III
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ob ein Handschuh gegen chemische Gefährdungen geeignet ist, erkennt man an den Piktogrammen, den Leistungsstufen und der Chemikalienbeständigkeit.
In der Norm EN ISO 374:2016 wurden früher 12 Chemikalien getestet. Seit der Neufassung der Norm EN ISO 374:2016 sind sechs zusätzliche Chemikalien hinzugekommen. Die Kennbuchstaben werden für die Kennzeichnung bei Chemikalienschutzhandschuhen herangezogen.
Kennbuchstaben | Chemikalie | CAS-Nummer | Klasse |
---|---|---|---|
A | Methanol | 67-56-1 | primärer Alkohol |
B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
C | Acetonitril | 75-05-8 | Nitril |
D | Dichlormethan | 75-09-2 | Chlorkohlenwasserstoff |
E | Kohlenstoffdisulfid | 75-15-0 | organische schwefelhaltige Verbindung |
F | Toluol | 108-88-3 | aromatischer Kohlenwasserstoff |
G | Diethylamin | 109-89-7 | Amin |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | heterozyklischer Ether |
I | Ethylacetat | 141-78-6 | Ether |
J | n-Heptan | 142-85-5 | gesättigter Kohlenwasserstoff |
K | Natriumhydroxid 40 % | 1310-73-2 | anorganische Base |
L | Schwefelsäure 96 % | 7664-93-9 | anorganische Säure |
M | Salpetersäure 65 % | 7697-37-2 | Anorganische Säure |
N | Essigsäure 99 % | 64-19-7 | Organische Säure |
O | Ammoniakwasser 25 % | 1336-21-6 | Organische Base |
P | Wasserstoffperoxid 30 % | 7722-84-1 | Oxidationsmittel |
Q | Flusssäure 40 % | 7664-39-3 | Anorganische Säure |
R | Formaldehyd 37 % | 50-00-0 | Aldehyde |
Typ C (entspricht mind. Leistungsstufe 1)
Die Permeation muss länger als zehn Minuten den in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten.
Typ B (entspricht mind. Leistungsstufe 2)
Die Permeation muss länger als 30 Minuten drei in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Diese drei Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben.
Typ A (entspricht mind. Leistungsstufe 2)
Die Permeation muss länger als 30 Minuten sechs in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Diese sechs Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben.
Die Permeationszeit (Durchbruchszeit) ist nach EN 374 der Zeitraum, den eine bestimmte Chemikalie benötigt, um durch das Material des Chemikalienhandschuhs zu dringen. Hier wird in die Leistungsstufen 1 (10 Minuten) bis 6 (480 Minuten) unterschieden.
Die Penetrationszeit ist die Zeit bis zur Durchdringung des Handschuhs mit einem Loch oder Riss (makroskopisch).
Bewährte Materialien sind Naturlatex, Nitril, Neopren, Polyvinylchlorid (PVC) und Polyvinylalkohol (PVA). Natürlich unterscheiden sich all diese Materialien in ihren Eigenschaften. Eine Übersicht der Beständigkeiten finden Sie in unserem Katalog. Für eine fundierte Produkt-Empfehlung inkl. maximaler Einsatzdauer für eine bestimmte Chemikalie können Sie sich jederzeit mit der jeweiligen CAS-Nummer oder dem Sicherheitsdatenblatt an unsere Experten wenden.
Ja, Chemikalienhandschuhe sind immer auch flüssigkeitsdicht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!