Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-330, mit AquaDri®-Technik

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Chemikalienschutzhandschuh mit AquaDri®, der neuen Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Ölwechsel, Pumpenreparatur
  • Umgang mit Chemikalien, Reinigung
  • Maler-, Lackier-, Versiegelungs- und Verpackungsarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • hochleistungsfähige Nitrilmischung (herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden im Vergleich zu Naturgummi oder Neopren)
  • umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf dem Unterarm
  • Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff
  • doppelschichtige Ausführung hält die Hände länger trocken und erhöht somit Tragekomfort und Leistung
  • Innenbeschichtung aus Weichschaum mit AquaDri®-Technologie für eine einzigartige Absorption von Feuchtigkeit (zehnmal besser als eine herkömmliche Baumwollvelourisierung)
  • antistatisch gemäß EN 1149
  • AQL 1,5
  • Wandstärke 0,3 mm (Nitril) +0,35 mm

Material
  • Nitril-Beschichtung auf AquaDri®2-Träger, Diamant-Finish, Sicherheitsstulpe

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 374:2016 Typ AEN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenKontakt mit LebensmittelnEN 1149


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken