Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-955

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige, velourisierte Handschuhe.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • anspruchsvolle Handhabungsaufgaben, bei denen sehr gutes Griffgefühl gefordert ist
  • chemische Verarbeitungsprozesse
  • Erdölraffinerien
  • Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen

Vorteile/Ausführungen
  • hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalinen, Fetten
  • durch die Baumwoll-Velourisierung weich und angenehm zu tragen
  • gute Griffsicherheit
  • keine Füllstoffe
  • Wandstärke ±0,75 mm

Material
  • 100 % Naturgummilatex, velourisiert, chloriniert, mit Rautenmuster

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 374:2016 Typ AEN 374:2016 Mikroorganismus-Risiken


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken