Baumwollhandschuhe dienen als Unterziehhandschuhe, Produktschutz oder für die Endkontrolle. Je nach Anwendung werden grob oder fein gestrickte Textilhandschuhe eingesetzt. Hier finden Sie Trikothandschuhe für jeden Einsatz – auch nahtlose Stoffhandschuhe für idealen Tragekomfort. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Grundsätzlich wird bei den Materialien zwischen Naturfasern und Chemiefasern unterschieden. Die Materialien sind gewirkt, gestrickt oder gewebt. Naturfasern wie Baumwolle eignen sich besonders für trockene Arbeiten und bieten wenig Schutz gegen mechanische und thermische Risiken. Die Schutzwirkung lässt sich durch spezielle Verarbeitung verbessern. Baumwollhandschuhe eignen sich auch ideal als Unterzieh-Handschuh.
Baumwollhandschuhe punkten mit bestem Tastempfinden und komfortablem Tragegefühl und sind für feine, trockene Arbeiten geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!