Menu

Armschutz STEELSLEEVE/50/B

von Lebon   |   mehr Armschutz

Drucken
Nahtlose Stickarmstulpe mit Klettverschluss am Oberarm und Daumenloch.
Schutzkategorie II.
Einsatzbereich
  • Kunststoffindustrie
  • Glasindustrie
  • Metallindustrie
  • Autoindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • Klettverschluss am Oberarm
  • extra dünnes Handteil mit Daumenloch

Material
  • 100 % High-Density-Polyethylen, rostfreie Edelstahlfaser, schwarzes texturiertes Polyamid mit Elasthan

Zertifizierungen

EN 388:2016 Mechanische RisikenÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Armschutz ActivArmr® 59-416 | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz ActivArmr® 59-416

Ansell | Armschutz

Hochbelastbarer Armschützer aus Kevlar®-Faser mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Schutzkategorie II

Armschutz HyFlex® Sleeves mit Daumenloch | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz HyFlex® Sleeves mit Daumenloch

Ansell | Armschutz

Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Schutzkategorie III

Armschutz HyFlex® 11-250 | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz HyFlex® 11-250

Ansell | Armschutz

Nahtloser Armschutz aus HPPE-Gewebe für ein angenehmes, weiches und kühles Tragegefühl. Der Armschutz bietet zusätzlich einen hohen Schnittschutz und ist mit allen Schnittschutzhandschuhen der Reihe HyFlex® kombinierbar. Schutzkategorie II

Armschutz HyFlex® 11-251, mit Daumenloch | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz HyFlex® 11-251, mit Daumenloch

Ansell | Armschutz

Nahtloser Armschutz mit Daumenloch aus HPPE-Gewebe für ein angenehmes, weiches und kühles Tragegefühl. Der Armschutz bietet zusätzlich einen hohen Schnittschutz und ist mit allen Schnittschutzhandschuhen der Reihe HyFlex® kombinierbar. Schutzkategorie II

Armschutz HyFlex® 11-200 | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz HyFlex® 11-200

Ansell | Armschutz

Komfortabler Armschützer mit anatomischer Passform und Größenverstellbarkeit für viel Bewegungsfreiheit und komfortables Arbeiten. Hohe Sichtbarkeit durch auffällige Farbe und Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5 sowie Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1. Erhöhte Abrieb- sowie Waschm...

Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch

Honeywell | Armschutz

Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und sehr guter Schutz gegen Kontaktwärme durch die doppelte Dicke und die Kevlar®-Faser. Schutzkategorie II

Armschutz Protect MS | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz Protect MS

Stihl | Armschutz

Atmungsaktiver Armschützer mit hohem Tragekomfort durch spezielles Ventilationsmaterial. Angenehmer Bund und integriertes Daumenloch sorgen für besseren Halt. Schutzkategorie I.

Armschutz Strick 60491 C500 sleeve ohne Daumenloch | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz Strick 60491 C500 sleeve ohne Daumenloch

Uvex | Armschutz

Strick-Unterarmschutz mit Klettverschluss, schützt den Unterarm vor Schnitten. Dieser Armschützer garantiert höchste Schnittbeständigkeit, Abriebfestigkeit sowie herausragenden Tragekomfort. Schutzkategorie II

Armschutz TEGERA® 72 | Armschutz
angesehen
Gekauft
Armschutz TEGERA® 72

Tegera | Armschutz

Bequemer, robuster und luftdurchlässiger Armschutz mit sehr guter Passform. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken