Tube Magazin

CONEXO - Ihr Tool für den digitalisierten Wartungsprozess

· 2 Min Lesezeit

Die digitale Transformation schreitet stetig voran. Daten werden gesammelt, verstanden und genutzt, um Entscheidungen schneller und sicherer treffen zu können. Dies spielt auch im Wartungsprozess eine immer größer werdende Rolle. Daher setzt man in der Haberkorn Gruppe speziell für die Pharma-Branche auf das CONEXO-System der inevvo solutions GmbH & Co. Dieses clevere Kennzeichnungssystem kann zur Inventarverwaltung (Asset Management) sowie zur Planung, Dokumentation und Durchführung von Wartungsprozessen genutzt werden – ein weiterer Schritt in Richtung Industrie 4.0. 

Das CONEXO-System setzt sich aus RFID-Chip oder QR-Kennzeichnung, App, Lesegerät und einem Portal zusammen, in dem alle Daten zusammenlaufen. Schlauch- und Rohrleitungen oder auch einzelne Bauteile können mit CONEXO eindeutig gekennzeichnet werden. Dies erleichtert die digitale Dokumentation dieser Komponenten. Die Daten können direkt vom gekennzeichneten Produkt mittels des CONEXO-Pens ausgelesen werden. Die Verwaltung erfolgt im CONEXO-Portal, in dem die Daten zentral gesammelt und verarbeitet werden können. Für den mobilen Zugriff steht die CONEXO-App zur Verfügung, die auf iOS- und Android-Geräten installiert werden kann. „Die App führt die Anwendenden optional sogar aktiv durch den Wartungsplan“, berichtet Falco Bender. Er ist am Standort Mainz-Kastel für den Vertrieb Technik zuständig.

Im Vergleich zur herkömmlichen Wartung bietet CONEXO viele Vorteile. Bisher mussten die Durchführenden die Komponenten manuell über vorhandene Kennzeichnungen identifizieren und zuordnen. Die einzelnen Schritte der Wartung müssen zudem manuell erfasst werden und verschiedene Dokumente den einzelnen Komponenten zugeordnet werden. Durch den hohen manuellen Aufwand ergibt sich zugleich eine potenzielle Fehlerquote. Mit CONEXO erfolgen all diese Schritte automatisch und papierlos, damit wird der Wartungsprozess sicherer. Zur Kennzeichnung wird beispielsweise der RFID-Chip auf Edel-stahlkomponenten oder angehängten Schildern auf- bzw. eingeschweißt und zusätzlich vergossen. Damit werden Toträume vermieden, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Die RFID-Kennzeichnung ist damit unverlierbar an der Komponente befestigt.

Diese kann über Jahre hinweg auch ohne Typenschild identifiziert und rückverfolgt werden. Über die App stehen der Anwenderin und dem Anwender von CONEXO alle Wartungsdokumentationen mit eindeutiger Zuordnung von Zeugnissen und Zertifikaten zu den jeweiligen Komponenten zur Verfügung. Die Dokumenta-tion ist sogar in verschiedenen Sprachen abrufbar. Falco Bender bestätigt: „CONEXO ermöglicht eine einfache, papierlose und geführte Wartungsdokumentation mit eindeutiger Zuordnung von Zeugnissen und Zertifikaten zu den jeweiligen Komponenten.“

Die zentrale Verwaltungseinheit ist das CONEXO-Portal. Hier laufen alle Daten zusammen:  beispielsweise Bilder und (Stamm-)Daten, Standorte (Anlagen, Aufbau), Gebäude, RFID-Tags (Komponenten, Armaturen, Produkte von Drittanbie-tern), Benutzer/Wartungspersonal und deren Zugriffsrechte, Wartungsabläufe (Wartungsschablonen), Wartungsintervalle und Historien. Dank integrierter Schnittstellen zu führenden Maintenance- und ERP-Systemen (z. B. SCADA, SAP) ist eine problemlose Anknüpfung vorhanden. Durch die Berücksichtigung der GAMP-5-Regularien wird die Datensicherheit gewährleistet.