Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne ročice z ležajem 1. 74 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Klemmhebel mit Axiallager Mit Gewindestift. Hinweise • Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein. Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. • Der Gewindeeinsatz kann ausgetauscht werden. • Vorteile des Axiallager: Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung. Keine Beschädigung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche. Wesentlich geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde. Kein Lösen des Klemmhebels bei Vibrationen. Materialbeschreibung • Griffhebel Zinkdruckguss • Farbe schwarz RAL 9005 oder orange RAL 2004 • Innenteile Vergütungsstahl nitriert, schwarz schwarz orange l2 d2 x l1 d1 d3 h1 h2 h3 Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 62 M 6 x 20 18 24 34,5 50 3,0 89 g 505786 505820 STK M 6 x 27 18 24 34,5 50 3,0 93 g 505799 505789 STK 74 M 8 x 21 22 25 39,5 56 3,5 142 g 329679 505787 STK M 8 x 36 22 25 39,5 56 3,5 146 g 505788 424309 STK 89 M 10 x 29 25 30 46,5 66 4,0 215 g T83228 505809 STK M 10 x 47 25 30 46,5 66 4,0 220 g T83229 505780 STK 108 M 12 x 34 30 35 56,5 82 5,0 326 g T89106 505781 STK M 12 x 50 30 35 56,5 82 5,0 330 g 505778 505782 STK M 12 x 57 30 35 56,5 82 5,0 349 g T89105 505783 STK M 12 x 65 30 35 56,5 82 5,0 350 g 505790 505784 STK M 12 x 85 30 35 56,5 82 5,0 380 g 505791 505785 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l2 l1 h1 h3 d3 d1 h2 d2 20° Axiallager Kerbverzahnung Anwendungsbeispiel Spannkraft F Axiallager
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=