Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne in menjalne ročice www.haberkorn.si Normni elementi 1. 75 1 Spannhebel verstellbar Stahl, mit Innengewinde. Hinweise • Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein. Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. • Der Gewindeeinsatz kann ausgetauscht werden. Materialbeschreibung • Hebel Automatenstahl feingedreht bzw. geschliffen, brüniert • Kugelknopf Kunststoff schwarz, nach DIN 319 l M d2 t max. d1 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Gewicht Teile-Nr. MEH 70 M 6 11 21 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 93 g T16621 STK M 8 11 21 13,5 8 20 33,5 4,0 1,0 90 g T16622 STK 96 M 8 14 24 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 155 g T69295 STK M 10 14 24 16,0 10 25 40,0 4,5 2,5 153 g T16623 STK 110 M 10 17 28 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 253 g T69296 STK M 12 17 28 19,0 12 30 48,5 4,5 4,5 249 g T16624 STK 124 M 12 23 28 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 359 g T69297 STK M 16 23 28 23,0 12 32 55,0 5,5 6,0 343 g T16625 STK 138 M 16 36 40 30,0 14 35 68,0 5,5 6,0 640 g T69298 STK M 20 36 40 30,0 14 35 68,0 5,5 6,0 605 g T60413 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 d3 l h3 h1 h2 20° d5 d4 t h3 d2 Kerbverzahnung
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=