Normni elementi

Bedienteile 23
Sterngriffe 24
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336. 24
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch, nach DIN 6336. 25
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch und vorstehender Stahlbuchse, nach DIN 6336. 26
Duroplast, mit Gewindestift, nach DIN 6336. 27
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. 28
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch. 29
Thermoplast, mit Gewindestift. 30
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. 31
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch. 32
Thermoplast, mit Gewindestift. 33
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. 34
Thermoplast, mit Gewindestift. 35
Thermoplast, mit Gewindebuchse Edelstahl. 36
Thermoplast, mit Gewindestift Edelstahl. 37
Aluminium, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336. 39
Grauguss, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336. 40
Grauguss, mit glattem Sackloch, nach DIN 6336. 40
Edelstahl, mit Gewinde-Sackloch. 41
Edelstahl Vollmaterial, mit Gewinde-Sackloch. 41
Duroplast, mit Innengewinde. 42
Duroplast, mit Gewindestift. 43
Duroplast, mit Bohrung. 44
Duroplast, mit Bohrung, Handgriff drehbar. 44
Kreuzgriffe 45
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6335. 45
Duroplast, mit Gewindestift, DIN 6335. 46
Aluminium poliert, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6335. 47
Grauguss, mit Gewinde-Sackloch, DIN 6335. 47
Grauguss, mit Sackloch, DIN 6335. 48
Grauguss kunststoffbeschichtet, mit Gewinde-Sackloch, DIN 6335. 49
Kreuzgriffe mit Axiallager 50
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. 50
Thermoplast, mit Gewindestift. 51
Dreikantgriffe 52
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch. 52
Duroplast, mit Gewindestift. 53
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch. 54
Kugelknöpfe 55
Duroplast, mit Pressstoffgewinde, nach DIN 319 C. 55
Duroplast, mit Gewindebuchse, nach DIN 319 E. 56
Duroplast, mit konischer Bohrung zum Aufschlagen, nach DIN 319 M. 57
Duroplast, mit drehbarem Gewindestift. 58
Knopf- und Pilzgriffe 59
Duroplast, mit Pressstoffgewinde. 59
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch. 59
Duroplast, mit Gewindestift. 60
Duroplast, mit Pressstoffgewinde. 61
Konusknöpfe und Druck-Zug-Knöpfe 62
Duroplast, mit Pressstoffgewinde. 62
Duroplast, mit Pressstoffgewinde. 63
Rändelmuttern und Rändelschrauben 64
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch. 64
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch. 64
Duroplast, mit Gewindestift. 65
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. 66
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch. 67
Thermoplast, mit Gewindestift. 68
Thermoplast, mit Gewindebuchse. 69
Thermoplast, mit Gewindestift. 70
Automatenstahl oder Edelstahl, mit oder ohne Stiftloch, nach DIN 6303. 71
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 467. 72
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 653. 73
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 466. 74
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 464. 75
Flügelmuttern und Flügelschrauben 77
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. 77
Thermoplast, mit Gewinde-Durchloch. 77
Thermoplast, mit Gewindestift. 78
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch. 79
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch. 79
Duroplast, mit Gewindestift. 80
Duroplast, mit Gewindestift aus Edelstahl. 81
T-Griffe 82
Mit Gewindebuchse. 82
Klemmhebel 83
Mit Innengewinde Stahl. 83
Mit Gewindestift Stahl. 84
Mit Innengewinde Edelstahl. 85
Mit Gewindestift Edelstahl. 86
Mit Innengewinde Stahl. 87
Mit Gewindestift Stahl. 88
Mit Innengewinde Edelstahl. 89
Mit Gewindestift Edelstahl. 90
Mit Innengewinde Stahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff. 91
Mit Gewindestift Stahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff. 92
Mit Innengewinde Edelstahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff. 93
Mit Gewindestift Edelstahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff. 94
Klemmhebel mit Axiallager 95
Mit Innengewinde. 95
Mit Gewindestift. 96
Spann- und Schalthebel 97
Stahl, mit Innengewinde. 97
Stahl, mit Außengewinde. 98
Stahl, mit Innengewinde oder mit glatter Bohrung. 99
Mit Ringnute zur Begrenzung des Drehwinkels verwendbar. 100
Mit 2 oder 3 Armen und Gewinde-Durchloch oder glatter Bohrung. 101
Kegelgriffe und Spannmuttern 102
Nach DIN 99. 102
Geschweißte Ausführung. 103
Knebelmuttern und Knebelschrauben 104
Mit festem Knebel, nach DIN 6305. 104
Mit losem Knebel, nach DIN 6307. 105
Mit festem Knebel, nach DIN 6304 Form E, ohne Druckstück. 106
Mit losem Knebel, nach DIN 6306 Form D, ohne Druckstück. 108
Bügelgriffe und Rohrgriffe 110
Montage von der Bedienungsseite. 110
Montage von der Rückseite. 111
Montage von der Rückseite. 112
Montage von der Bedienungsseite. 113
Montage von der Rückseite. 114
Montage von der Bedienungsseite. 115
Montage von der Bedienungsseite. 116
Montage von der Rückseite. 117
Montage von der Rückseite. 118
Aufsteckgriffe und Zylindergriffe 119
Duroplast, mit Pressstoff-Innengewinde. 119
Duroplast, mit Innengewinde. 120
Duroplast, mit feststehendem Gewindestift. 121
Duroplast, mit drehbarem Gewindestift. 122
Aluminium, mit feststehendem Gewindestift. 123
Aluminium, mit drehbarem Gewindestift. 124
Ballengriffe 125
Kunststoff, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39. 125
Kunststoff, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98. 126
Aluminium, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39. 127
Aluminium, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98. 128
Stahl verzinkt, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39. 129
Stahl verzinkt, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98. 130
Griffstangen 131
Mit Zylindergriff MC. 131
Mit Kugelknopf, nach DIN 319. 132
Handkurbeln 133
Mit drehbarem Handgriff. 133
Mit umlegbarem Handgriff. 134
Mit drehbarem Handgriff. 135
Gerade Ausführung, mit Vierkant nach DIN 79. Mit drehbarem Ballengriff. 136
Gekröpfte Ausführung, mit Vierkant nach DIN 79. Mit drehbarem Ballengriff. 137
Handräder 139
Mit drehbarem Handgriff. 139
Mit drehbarem Handgriff. 141
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff. 142
Mit zwei festen Handgriffen. 143
Mit drehbarem Handgriff. 144
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff. 145
Mit drehbarem Handgriff. 146
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff. 147
Mit drehbarem Handgriff. 149
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff. 149
Mit drehbarem Handgriff. 151
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut. 152
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut. 153
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut. 154
Mit drehbarem Zylindergriff, mit Bohrung ohne Nut. 155
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut. 156
Mit drehbarem Zylindergriff, mit Bohrung ohne Nut. 157
Maschinen- und Vorrichtungsteile 159
Federnde Druckstücke 160
Kunststoffausführung mit Schlitz. 160
Mit Kugel und Innensechskant. 161
Mit Bolzen und Innensechskant. 162
Mit Kugel und Schlitz. 163
Mit Bolzen und Schlitz. 164
Mit Kugel und Kopf. 165
Mit Kugel, Kopf und Innensechskant in Standardfederkraft. 166
Mit Bolzen aus Automatenstahl, Innensechskannt und Schlitz. 167
Mit Bolzen aus Delrin, Innensechskannt und Schlitz. 168
Mit Innensechskant, Schlitz und Abdichtung. 169
Lange Ausführung. 170
Passend zur langen Ausführung der federnden Druckstücke. 172
Passend zu den federnden Druckstücken mit Innensechskant und Schlitz. 172
Glatte Ausführung. 173
Glatte Ausführung mit Bund. 174
Glatte Ausführung ohne Bund. 176
Doppelseitig. 177
Hülse aus Stahl, abgerundet. 178
Federnde Seitendruckstücke 179
Einseitig oder beidseitig. 179
Glatt, ohne Abdichtung. 180
Glatt, mit Abdichtung. 181
Für glatte Seitendruckstücke. 182
Mit Gewinde und Stahlstift, ohne Abdichtung. 183
Mit Gewinde, Stahlstift und Abdichtung. 185
Passend zu den Seitendruckstücken mit Gewinde. 187
Passend zu den glatten Seitendruckstücken. 187
Druckschrauben 188
Mit Messingbolzen. 188
Mit Delrinbolzen. 189
Kugeldruckschrauben 191
Mit Kopf. 191
Ohne Kopf, mit voller Kugel. 193
Ohne Kopf, mit abgeflachter Kugel. 195
Ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und glatter Auflagefläche, für Zylinderschäfte DIN 1835 E. 198
Mit Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert. 199
Ohne Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert. 201
Gewindesicherungen 203
Kugelspannbolzen 207
Selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich. 207
Steckbolzen 208
Mit gefederter Kugel. 208
Kugelsperrbolzen 210
Edelstahl, selbstsichernd. 210
Edelstahl 1.4305, selbstsichernd. 212
Edelstahl 1.4542, selbstsichernd. 214
Edelstahl, selbstsichernd. 216
Edelstahl, selbstsichernd. 218
Edelstahl, selbstsichernd. 220
Mit Innensechskant, für Kugelsperrbolzen. 222
Mit Außensechskant, für Kugelsperrbolzen. 223
Halteseil zu Kugelspann-, Steck-, Kugelsperrbolzen 224
Zur Befestigung von Kugelsperr-, Kugelspann- und Steckbolzen. 224
Kugeltragbolzen 225
Selbstsichernd, Stahl. 225
Selbstsichernd, Edelstahl. 226
Für Kugeltragbolzen. 227
Rastbolzen 228
Mit Knopf, mit Sechskantbund und Arretierung. 228
Mit Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. 229
Ohne Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. 230
Mit Knopf, mit Sechskantbund und Arretierung. 231
Mit Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. 232
Ohne Kopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. 233
Mit Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung. 234
Ohne Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung. 235
Für Rastbolzen ohne Sechskantbund. 236
Passend zu Rastbolzen. 236
Mit Knopf und Sechskantbund, mit oder ohne Arretierung. 237
Mit Knopf und Arretierung. 239
Mit Knopf, ohne Arretierung. 240
Mit Zugring, ohne Arretierung. 241
Passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung. 242
Mit Knopf, ohne Gewinde, ohne Arretierung. 243
Ohne Knopf, ohne Gewinde. 244
Mit Knopf, mit oder ohne Arretierung. 246
Präzisionsrastbolzen 249
Mit zylindrischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung. 249
Mit konischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung. 251
Rastriegel 253
Ohne oder mit Kunststoffkappe. 253
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel. 255
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel. 256
Mit Anschraubflansch, ohne oder mit Kunststoffkappe. 257
Bohrbuchsen 258
Nach DIN 179 A. 258
Nach DIN 172 A. 261
Gelenkteller und Druckstücke 263
Mit Schlitz oder ISK, nach DIN 6332. 263
Nach DIN 6311 und niedrige Ausführung. 264
Mit Innensechskant. 265
Kunststoff 266
Mit Innengewinde. 267
Mit Gewindebolzen. 268
Mit Innengewinde, Teller mit Befestigungsbohrungen. 269
Mit Gewindebolzen, Teller mit Befestigungsbohrungen. 270
Schnellsteckkupplungen 271
Mit Kupplungsschraube und Radialversatzausgleich. 271
Mit Kupplungmutter und Radialversatzausgleich. 272
Mit Kupplungsschraube, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch. 273
Mit Kupplungsmutter, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch. 274
Mit Winkel- und Radialversatzausgleich. 275
Abfrageelemente 276
Für induktive Sensoren. 276
Tastspitze rund. 277
Tastspitze spitz. 278
Tastspitze mit Anschlußgewinde. 279
Stellringe für Initiatoraufnahme 280
Ausführung geschlitzt und geteilt. 280
Spannriegel, Türriegel und Achsbolzen 281
Verriegelung durch Rechts- oder Linksdrehung. 281
Vorleg-, Vorsteck- und Schwenkscheiben 284
Nach DIN 6372. 284
Nach DIN 6371, mit Flachkopfschraube nach DIN 923. 285
Schnappverschlüsse 286
Schnapper mit Feder, nach DIN 6310. 286
Expander® Dichtstopfen 291
Hülse aus Einsatzstahl 291
Hülse aus Edelstahl 292
Für Expander® Dichtstopfen. 293
Kugelrollen 297
Mit Stahlblechgehäuse. 297
Für Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse. 298
Mit Befestigungselementen. 299
Für Kugelrollen mit Befestigungselement. 300
Welle-Nabe-Spannsätze 301
Selbstzentrierend, spielfrei und korrosionsgeschützt. 301
Selbstzentrierend, spielfrei und korrosionsgeschützt. 302
Positionsanzeiger 306
Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 4 Dekaden. 306
Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 5 Dekaden. 308
Gelenke 311
Gabelköpfe 312
Mit Innengewinde, Stahl verzinkt. 312
Mit Innengewinde, Edelstahl. 314
Mit Außengewinde, Stahl verzinkt, Gewinde rechtsgängig. 315
Gabelkopfgegenstücke 316
Mit Innengewinde, Stahl verzinkt. 316
Federklappbolzen 317
Zu Gabelkopf, Stahl verzinkt. 317
Splintbolzen 318
Passend zu Gabelkopf Stahl. 318
Passend zu Gabelkopf Edelstahl. 319
Winkel- und Axialgelenke 320
Nach DIN 71802, Ausführung CS. 320
Nach DIN 71802, Ausführung CS. 321
Nach DIN 71802, Gewinde rechtsgängig. 322
Kugelpfannen, Kugelzapfen 323
Nach DIN 71805, Ausführung B, Gewinde rechtsgängig. 323
Nach DIN 71803, Ausführung C, Gewinde rechtsgängig. 324
Gelenkköpfe 325
Maßreihe E, nach DIN 648 E ISO 12240-4. 326
Maßreihe K, nach DIN 648 K ISO 12240-4. 327
Maßreihe E, nach DIN 648 E ISO 12240-4. 328
Maßreihe K, nach DIN 648 K ISO 12240-4. 329
Wellengelenke 330
Einfach, mit Gleitlager. 334
Einfach, mit Gleitlager. 335
Doppelt, mit Gleitlager. 336
Doppelt, mit Gleitlager. 337
Einfach, mit Nadellager. 338
Doppelt, mit Nadellager. 339
Gelenkwellen 340
Ausziehbar, mit Gleitlager. 340
Ausziehbar, mit Wälzlager. 341
Faltenbälge für Wellengelenke und Gelenkwellen 342
Für Wellengelenk einfach. 342
Für Wellengelenk doppelt. 343
Für Gelenkwelle ausziehbar. 344
Nach DIN 3017, Teil 1 345
Keilwellen und -naben 346
Kaltgezogen. 346
Rund. 347
Mit Flansch. 348
Für Keilwelle DIN ISO 14. 349
Schmiertechnik 351
Kegelschmiernippel DIN 71412 352
Form A gerade 180°. 352
Form B 45°. 353
Form C 90°. 354
Mit Selbstformgewinde SFG. 355
Mit glattem Zapfen zum Einschlagen. 356
Trichterschmiernippel DIN 3405 357
Form A gerade 180°, Form B 45° und Form C 90°. 357
Mit glattem Zapfen zum Einschlagen. 358
Flachschmiernippel DIN 3404 359
Mit Kopfdurchmesser 10, 16 und 22 mm. 359
Schmiernippelsortimente und Zubehör 360
Ausführung Stahl verzinkt oder Edelstahl. 360
Ausführung Stahl verzinkt. 361
Für Kegelschmiernippel. 361
Verschlussschrauben 362
Ausführung Sechskant. 362
Ausführung Sechskant. 363
Entlüftungsschrauben 364
Mit oder ohne Ölmessstab, mit metrischem Gewinde. 364
Mit oder ohne Ölmessstab, mit Zollgewinde. 365
Ölschaugläser 366
Für Mineralöle, Ausführung Sechskant. 366
Ohne Reflektor mit Kontrollmarke, Ausführung Sechskant. 367
Ohne Gewinde, in Bohrung montierbar. 368
Gummi-Metall-Elemente 369
Gummi-Metall-Puffer 370
Beidseitig Außengewinde. 370
Außengewinde/Innengewinde. 372
Beidseitig Innengewinde. 374
Einseitig Außengewinde. 376
Einseitig Außengewinde. 378
Tailliert, beidseitig Außengewinde. 380
Tailliert, Außengewinde/Innengewinde. 381
Tailliert, beidseitig Innengewinde. 382
Einseitig Außengewinde. 383
Gummi-Metall- Anschlagpuffer 384
Parabelförmig mit Außengewinde. 384
Konisch mit Außengewinde. 385
Konisch mit Außengewinde. 386
Ballig mit Innengewinde. 387
Gummi-Hohlpuffer 388
Ohne Metallscheiben. 388
Schraubenkopf- Isolierscheiben 390
Zur schwingungsgedämpften Verschraubung von anschraubbaren und durchschraubbaren Nivellierschuhen. 390
Rad-Gummi-Puffer 402
Ohne Gewindebolzen. 402
Mit zwei Gewindebolzen. 403
Halbrund, ohne Gewindebolzen. 404
Kran-Gummi-Puffer 405
Mit quadratischer Platte. 405
Mit einem Gewindebolzen. 406
Mit zwei Gewindebolzen. 407
Mit Innengewinde. 408
Kran-Zell-Puffer 409
Mit quadratischer Platte. 409
Mit einem Gewindebolzen. 410
Mit zwei Gewindebolzen. 411
Mit Innengewinde. 412
Gummi-Metall-Schienen 413
Beidseitig Flachstahl. 413
Gummi-Metall- Anschlagschienen 415
Einseitig Flachstahl. 415
Maschinenfüße und Unterlagen 417
Maschinenfüße nicht nivellierbar 418
Mit ovalem 2-Loch Flansch. 418
Mit ovalem 2-Loch Flansch. 419
Mit quadratischem 4-Loch Flansch. 420
Mit ovalem 2-Loch Flansch. 421
Mit quadratischem 4-Loch Flansch. 422
Mit rechteckigem 2-Loch Flansch. 423
Gelenkstellfüße Kunststoff 424
Für Gewindespindel mit Kugel 15 mm, ohne Anschraubbohrungen. 424
Für Gewindespindel mit Kugel 15 mm, mit Anschraubbohrungen. 425
Für Teller mit Kugel Ø 15 mm. 426
Maschinenfüße Stahl 428
Mit Nivellierschraube. 428
Stahl, mit Dämpfungsplatte. 429
Stahl, ohne Dämpfungsplatte. 430
Stahl, ohne Dämpfungsplatte. Ausführung mit Fußteller Ø 80 mm, ohne Befestigungsbohrungen Ausfürhung mit Fußteller Ø 125 mm, mit Befestigungsbohrungen. 431
Stahl, ohne Dämpfungsplatte. 432
Maschinenfüße Grauguss 433
Grauguss, mit Dämpfungsplatte. 433
Grauguss, mit Gewinde-Hohlspindel. 434
Maschinenfüße Edelstahl 435
Edelstahl, mit Dämpfungsplatte. 435
Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte. Ausführung mit Fußteller Ø 80 mm, ohne Befestigungsbohrungen Ausfürhung mit Fußteller Ø 125 mm, mit Befestigungsbohrungen. 436
Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte. 437
Edelstahl Vollmaterial, ohne Dämpfungsplatte.. 438
Formrohr-Gewindestopfen 439
Zur Aufnahme von Stellfüßen an der Stirnseite von Vierkantrohren. 439
Zur Aufnahme von Stellfüßen an der Stirnseite von Rundrohren. 440
Präzisionskeilschuhe 441
Freistehend, mit Dämpfungplatte. 441
Anschraubbar, mit Dämpfungsplatte. 442
Nivellierelemente 443
Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert. 443
Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert. 444
Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert. 445
Mafund<FontRef fmt=’Hoch’>®</FontRef> Platten 446
Ausführung standard, mit Luftkanälen. 447
Ausführung massiv, ohne Luftkanäle. 447
Dämpfungs- und Gleitschutzplatten 448
Mit geriffelter Ober- und Unterseite. 449
Stabile Gleitschutzplatte mit glatter Ober- und Unterseite. 449
Spannelemente 451
Schrauben für T-Nut und Stiftschrauben 452
DIN 787 452
DIN 787 454
Die Rhombusschraube kann von oben in die T-Nut eingesetzt werden. Somit ist das zusätzliche Einrichten einer Spannstelle, trotz belegter Maschinentisch-T-Nute, möglich. 456
DIN 6379. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. 457
Nutensteine 458
Nach DIN 508. 458
Nach DIN 508, mit Rutschsicherung. 459
Lange Ausführung. 460
Rhombus Ausführung. 461
Rohling, ohne Gewinde, nach DIN 508. 462
Mit zylindrischer Fixierung. 465
Nach DIN 6323. 466
Abgesetzte Ausführung. 468
Für Spindelköpfe, nach DIN 2079. 469
Kein aufwändiges, nachträgliches Reinigen der Maschinentisch- Nuten mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit der Abdeckleiste abdecken. Die Profile lassen sich nach der Bearbeitung problemlos wieder entfernen. 470
Zum Entfernen von Spänen aus der Nut. 470
Muttern und Scheiben 471
DIN 6330 B. Mutter 1,5 x d hoch. 471
DIN 6331. Mutter 1,5 x d hoch. Die Verwendung einer Unterlegscheibe ist durch die vergrößerte Auflagefläche hinfällig. 472
Mutter 3 x d hoch. Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379. Nicht durchschraubbar. 472
DIN 6340 473
Passend für viele Spanneisen. 473
Kugelscheiben und Kegelpfannen 474
DIN 6319 474
Ähnlich DIN 6319. 476
Spanneisen und -backen 477
DIN 6314. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden. 477
DIN 6314 Z. Nur passend zu Universal-Spannunterlagen. Die lange Ausführung ist vorgesehen für große Spannweiten durch breite Nutabstände oder größere Spanntiefen am Werkstück. 478
DIN 6315 B. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden. 479
DIN 6315 GN. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden. 480
DIN 6315 C. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden. 481
DIN 6316. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden. 482
DIN 6314 V 483
DIN 6316 V 484
DIN 6314 AV 485
DIN 6315 V 486
Stufenlos verstellbar. 488
Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten. 489
Mit diesen vergüteten Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. 490
Spannunterlagen 491
Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Die verschiedenen Größen sind miteinander problemlos kombinierbar. 491
DIN 6326 492
DIN 6318 493
Geeignet für die horizontale und vertikale Anwendung. Mit dem Permanent-Magnet kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erreicht werden. 495
Von Vorteil ist das feinfühlige Ausrichten bis zu einer Auflagenhöhe von 1370 mm. Die eingepresste Gleitlagerbuchse verhindert das Mitdrehen und Verschieben des auf dem Gleiteinsatz aufliegenden Werkstückes. 496
Schraubbock-Gewinde durch Abstreifer gegen das Eindringen von Spänen geschützt. 497
Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 F max. leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilf... 500
Zur Verwendung mit Schraubböcken. 501
Zur Verwendung mit Schraubböcken. 501
Für Gabelspanneisen. Zur Verwendung mit Schraubböcken. 501
Schraubböcke mit 50 mm Ø können auf allen Schraubböcken und Richtelementen mit einer Aufnahmebohrung Ø 12 mm aufgesetzt werden. 501
Sortimentskästen 502
Diese Spannschraubensätze enthalten die gebräuchlichsten Schrauben- und Unterlegteile für die Werkstückspannung auf T- Nutentischen. 502
Diese Sortimentskästen enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen und individuellen Aufspannen von Werkstücken oder Vorri... 503
Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtung. 504
Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Der komplette Satz im Holzkasten besteht aus 20 Teilen, die untereinander auswechsel- und kombinierbar sind. 504
Anschläge, Aufnahme- und Auflagebolzen 505
Für Maschinen-Nuten. Auch als Parallel-Unterlagen verwendbar. Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennute eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden. 505
Nach DIN 6321, (alte Norm) und Zwischengrößen. 507
Nach DIN 6321. 508
Zylindrisch, ähnlich DIN 6321. 509
Abgeflacht, ähnlich DIN 6321. 510
Mit Kugelansatz. 511
Nach DIN 6320. 512
Mit Riffel oder Spitze. 513
Verstellbar, Auflagefläche ballig oder geriffelt. 517
Stiftform, mit Außengewinde. 518
Stiftform, mit Innengewinde. 519
Pendelauflagen 520
Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt. 520
Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt. 521
Mit Hartmetallkugel, geriffel mit Außengewinde. 522
Mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan. 523
Mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt. 524
Gripper und Hartmetalleinsätze 525
Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt. 525
Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt. 526
Geriffelt. 527
Mit Spitze. 528
Spannriegel, Klemmelemente 529
Mit Spannhebel oder Spannschraube. Steigung gegenüber der Auflagefläche. 529
Mit Spannhebel oder Spannschraube. Steigung an der Auflagefläche. 530
Mit Spannhebel oder Spannschraube. 531
Mit gekröpftem Spannhebel. 533
Mit gekröpftem Spannhebel. 534
Für Niederzugspanner. 535
Kompaktes Spannelement für Zug- oder Druckspannung. 536
Mit Spannschraube. 538
Mit Exzenterhebel oder Spannschraube. 539
Mit verstellbarem Klemmhebel, Spannschraube oder Exzenterhebel. 540
Für Aufsitzspanner Größe 40. 541
Mit Exzenterspannhebel oder Spannschraube. 542
Für Aufsitzspanner. 543
Mit Kreuzgriff. 544
Mit Spiralexzenter. 545
Mit Achsbolzen. 548
Mit Achsbolzen. 549
Zentrierspannelemente 550
Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. 550
Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. 551
Schwimmspanner 552
Kombinierte Spannung und Verblockung, M 12. 552
Getrennte Spannung und Verblockung, M12. 553
Für Schwimmspanner M12. 554
Kombinierte Spannung und Verblockung, M 16. 555
Für Schwimmspanner M 16. 556
Schnellspanner 558
Mit waagrechtem Fuß. 558
Mit waagrechtem Fuß. Auch für Lebensmittelindustrie geeignet. 559
Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. 560
Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage. 561
Mit waagrechtem Fuß. 562
Mit waagrechtem Fuß. Auch für Lebensmittelindustrie geeignet. 563
Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. 564
Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage 565
Mit kleinem Winkelfuß. Kann ohne den Winkelfuß auch mit dem Gewinde direkt in Blechwänden oder dem Vorrichtungskörper eingeschraubt werden. 566
Schwere Ausführung. 567
Mit horizontalem Zylinderbau. 568
Ihr Einsatzgebiet liegt u.a. in der Befestigung von Klappen und Deckeln an Behältern. 569
Passend zum Verschlussspanner 570
Zur Vergrößerung der Spannoberfläche von Schnellspannern. Montage von oben oder von unten am Haltearm des Schnellspanners möglich. 571
Passend zu allen unseren Schnellspannern. 571
Zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Passend zu allen unseren Andrückschrauben. 572
Magnete 573
Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung. Zum Anheben, Positionieren, Halten und Ausrichten. 573
Abgeschirmt mit Gewindesacklochbohrung zum Einbau in Vorrichtungen. Zum Halten, Spannen und Montieren. 574
Abgeschirmt mit Durchgangsbohrung und Ansenkung auf der Haftfläche. Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten. 575
Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung. Zum Positionieren, Halten und für Laborzwecke. 576
Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche. Geeignet als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen. 577
Alle 4 Stirnflächen sind magnetisch, mit zwei prismatischen Gehrungsflächen, als Schweiß- und Montagehilfe für Rahmenbearbeitung. 577
In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt. Die Gesamlänge "l" kann um das Maß "h" gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Zum Einpressen oder Einkleben. 578
Mit Gewindebuchse. Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Anschrauben. 579
Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen. 580
Mit flexiblem Stab, verchromt und Kunststoffgriff, zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben etc. 581
Ausgerüstet mit Signallampe, Ein-/Ausschalter und Anschlusskabel mit Stecker. Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus. 581
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=