Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne ročice z ležajem www.haberkorn.si Normni elementi 1. 73 1 Klemmhebel mit Axiallager Mit Innengewinde. Hinweise • Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein. Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. • Der Gewindeeinsatz kann ausgetauscht werden. • Vorteile des Axiallager: Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung. Keine Beschädigung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche. Wesentlich geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde. Kein Lösen des Klemmhebels bei Vibrationen. Materialbeschreibung • Griffhebel Zinkdruckguss • Farbe schwarz RAL 9005 oder orange RAL 2004 • Innenteile Vergütungsstahl nitriert, schwarz schwarz orange l2 d2 t1 min. t2 d1 d3 h1 h2 h3 Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 62 M 6 12,5 5,0 18 24 34,5 50 3,0 86 g 505818 462659 STK 74 M 8 14,0 4,2 22 25 39,5 56 3,5 130 g 207382 505815 STK 89 M 10 18,0 5,4 25 30 46,5 66 4,0 202 g 319468 505816 STK 108 M 12 26,5 6,6 30 35 56,5 82 5,0 285 g 505819 505817 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l2 h1 t1 t2 h2 h3 20° d1 d3 d2 Axiallager Kerbverzahnung Anwendungsbeispiel Spannkraft F Axiallager
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=