Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne ročice 1. 64 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Klemmhebel mit Zinkdruckgusshebel Mit Gewindestift Edelstahl. Materialbeschreibung • Griffhebel Zinkdruckguss, pulverbeschichtet • Farbe schwarz RAL 9005 • Gewindebolzen Edelstahl 1.4305 A Gewinde B C D Gewicht Teile-Nr. MEH 42 M 6 x 16 25 10 38 37 g 539015 STK M 6 x 20 25 10 38 37 g 539016 STK M 6 x 32 25 10 38 38 g 539018 STK 65 M 8 x 20 31 14 50 76 g 539028 STK M 8 x 25 31 14 50 77 g 539029 STK M 8 x 32 31 14 50 79 g 539030 STK M 8 x 40 31 14 50 82 g 539031 STK M 8 x 50 31 14 50 85 g 539032 STK 78 M 10 x 20 36 16 59 118 g 539034 STK M 10 x 32 36 16 59 124 g 539036 STK M 10 x 40 36 16 59 128 g 539037 STK 92 M 12 x 32 43 19 69 203 g 539050 STK M 12 x 40 43 19 69 207 g 539051 STK M 12 x 50 43 19 69 210 g 539052 STK M 12 x 63 43 19 69 215 g 539053 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen oder Griffhebel in orange RAL 2004, sind auf Anfrage lieferbar. C A B D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=