Normni elementi

Deli za posluževanje Vpenjalne ročice www.haberkorn.si Normni elementi 1. 63 1 Klemmhebel mit Zinkdruckgusshebel Mit Innengewinde Edelstahl. Materialbeschreibung • Griffhebel Zinkdruckguss, pulverbeschichtet • Farbe schwarz RAL 9005 • Gewindebuchse Edelstahl 1.4305 A Gewinde B C D Gewicht Teile-Nr. MEH 42 M 6 25 10 38 32 g 538998 STK 65 M 6 31 14 50 68 g 538999 STK M 8 31 14 50 66 g 539000 STK 78 M 8 36 16 59 104 g 539001 STK M 10 36 16 59 100 g 539002 STK 92 M 10 43 19 69 159 g 539003 STK M 12 43 19 69 161 g 539004 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen oder Griffhebel in orange RAL 2004, sind auf Anfrage lieferbar. C A B D

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=