Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne ročice www.haberkorn.si Normni elementi 1. 65 1 Klemmhebel mit Griffhebel aus Kunststoff Mit Innengewinde Stahl. Materialbeschreibung • Griffhebel glasfaserverstärkter Kunststoff • Farbe schwarz RAL 9005 • Gewindebuchse Stahl 5.6, brüniert A Gewinde B C D Gewicht Teile-Nr. MEH 42 M 5 25 10 38 15 g 539186 STK M 6 25 10 38 15 g 539187 STK 65 M 6 31 14 50 34 g 539188 STK M 8 31 14 50 32 g 539189 STK 83 M 8 36 16 59 57 g 539190 STK M 10 36 16 59 50 g 539191 STK M 12 36 16 59 48 g 539192 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen oder Griffhebel in orange RAL 2004, sind auf Anfrage lieferbar. C A B D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=