Normni elementi

Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo www.haberkorn.si Normni elementi 7. 113 7 Waagrechtspanner - EDELSTAHL Mit waagrechtem Fuß. Auch für Lebensmittelindustrie geeignet. Technische Daten • Haltearme vorne offen, mit Verliersicherung • Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz Materialbeschreibung • komplett aus rostfreiem Stahl, poliert • ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff • Lagerbuchsen platzbedingt nicht bei Größe 0 und 1 • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube komplett aus rostfreiem Stahl Größe F1 [kN] F2 [kN] A B C D D1 E F H H1 H2 HW min. HW max. I K L L1 M M1 N P U Teile-Nr. MEH 0 0,25 0,4 4 28 13,6 4,6 - 9,0 5 14,5 23,0 34 -5,0 0,6 7,5 6,25 - 79 16,0 - 25,0 25,5 90  P28065 STK 1 0,80 1,1 5 42 14,0 5,2 - 18,6 8 19,0 30,0 49 -4,0 2,0 10,0 5,50 - 120 20,3 - 34,0 34,0 90  P28066 STK 2 1,00 1,2 6 64 26,0 5,6 5,6 32,0 16 24,0 45,0 68 -1,6 5,0 13,0 6,00 12,7 162 24,5 28,5 42,0 38,0 90  P28067 STK 3 1,80 2,5 8 73 25,7 6,5 5,1 36,0 36 32,0 48,5 86 -2,0 9,0 15,0 7,00 - 206 26,8 31,6 44,5 50,0 90  P28068 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. A N P E F B L1 HW H2 H1 I H F1 F2 M K C D Größe 0 Größe 1 M K C D Größe 2, 3, 4 K L C D D1 M M1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=