Normni elementi

Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo 7. 112 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Waagrechtspanner Mit waagrechtem Fuß. Technische Daten • Haltearme vorne offen, mit Verliersicherung • Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz Materialbeschreibung • verzinkt und passiviert • ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff • Nieten aus rostfreiem Stahl • einsatzgehärtete Lagerbuchsen (platzbedingt nicht bei Größe 0 und 1) • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube vergütet und verzinkt Größe F1 [kN] F2 [kN] A B C D D1 E F H H1 H2 HW min. HW max. I K L L1 M M1 N P U Teile-Nr. MEH 0 0,25 0,4 5 28 13,5 4,6 - 9,0 5 14,5 23,0 34 -5,0 1 7,5 6,3 - 79 16,0 - 25,0 25,5 90  P22946 STK 1 0,8 1,1 5 42 14,0 5,2 - 18,5 8 19,0 30,0 49 -4,0 2 10,0 5,5 - 120 20,3 - 34,0 34,0 90  P22947 STK 2 1,0 1,2 6 64 26,0 5,6 5,6 32,0 16 24,0 45,0 68 -1,5 5 13,0 6,0 12,7 162 24,5 28,5 42,0 38,0 90  P22948 STK 3 1,8 2,5 8 73 25,7 6,5 5,1 36,0 15 32,0 48,5 86 -2,0 9 15,0 7,0 13 206 26,8 31,6 44,5 50,0 90  P21104 STK 4 2,0 3,0 10 113 41,0 8,5 8,5 63,0 27 45,0 75,0 115 -4,0 24 20,0 8,0 20,5 281 36,0 43,0 58,0 57,0 90  P22949 STK 5 3,0 5,0 10 123 41,5 8,5 - 78,0 16 46,0 73,0 128 -1,5 25 25,0 12,5 - 321 41,5 - 58,0 77,0 90  P22926 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. E F H2 B L1 H1 I H a HW A N P F2 F1 M K C D Größe 0 M K C D Größe 1 Größe 2, 3, 4 K L C D D1 M M1 Größe 5 D C K M

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=