Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo 7. 114 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Waagrechtspanner Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Technische Daten • Haltearme vorne offen, mit Verliersicherung • Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz Materialbeschreibung • verzinkt und passiviert • ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff • Nieten aus rostfreiem Stahl • einsatzgehärtete Lagerbuchsen (platzbedingt nicht bei Größe 0 und 1) • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube vergütet und verzinkt Größe F1 [kN] F2 [kN] A B C D D1 E F H H1 H2 HW min. HW max. I K L L1 M M1 N O P U Teile-Nr. MEH 0 0,25 0,4 5 28 13,5 4,6 - 9,0 5 24,5 33 34 4,7 10,7 7,5 6,3 - 79 20,0 - 12 3 25,5 90 474820 STK 1 0,8 1,1 5 41 14,0 5,2 - 18,5 8 31,5 43 49 8,0 15,0 10,0 5,5 - 119 25,5 24,5 18 5 34,0 90 474822 STK 2 1,0 1,2 6 64 26,0 5,6 5,6 32,5 16 40,0 61 68 15,5 22,0 13,0 6,0 12,7 161 32,0 34,0 21 5 38,0 90 P28045 STK 3 1,8 2,5 8 73 25,7 6,5 5,1 36,0 15 49,0 65 86 14,5 26,0 15,0 7,0 13,0 206 40,0 42,0 27 6 50,0 90 P28046 STK 4 2,0 3,0 10 113 41,0 8,5 8,5 63,0 27 66,5 97 115 17,5 33,0 20,0 8,0 20,5 282 54,0 59,0 34 8 57,0 90 P28047 STK 5 3,0 5,0 10 123 41,5 8,5 - 78,0 16 65,0 92 127 21,5 45,0 25,0 12,5 - 321 57,0 - 36 10 77,0 90 474843 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. A N F E B L1 HW H H1 F1 F2 H2 I O Größe 0, 5 M K C P D Größe 1 C M1 M K P D Größe 2, 3, 4 L C K P M M1 D D1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=