Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Plavajoče vpenjalo 7. 104 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Ersatz-Spannbacke Für Schwimmspanner M12. Hinweise • Mit den Wechselspannbacken kann der Spannbereich vergrößert werden. Materialbeschreibung • Einsatzstahl, nitriert, brüniert Spannbacke Ausführung Bild Spannbereich h1 -0,1 h2 Gewicht Teile-Nr. MEH Standardspannbacke unten Bild 1 - 26,8 - 83 g 505736 STK oben Bild 2 0 - 12 21,0 - 71 g 505737 STK Wechselspannbacke Bild 3 4 - 16 24,5 3,5 94 g 505738 STK Bild 4 15 - 27 24,5 14,5 90 g 505739 STK Bild 5 26 - 38 35,5 25,5 132 g 505740 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 28 28 10 15 2,5 22,3 -0,1 2,5 21,3 0,2 5,5 +0,2 h1 Ø9 12 +0,02 16,3 ±0,1 R6 28 15 11,5 29,5 2,5 2,5 17,5 -0,1 15,5 0,2 5,5 +0,2 Ø9 h1 12 +0,02 11,5 ±0,01 R6 Bild 1 Bild 2 h2 h1 Bild 3 h2 h1 Bild 4 h2 h1 Bild 5 Anwendungsbeispiel 39 505738 41,5 max. 4 - 16 Spannbereich 505736 39 505739 15 - 27 Spannbereich 505736 39 505740 26 - 38 Spannbereich 30,5 max. 41,5 max. 505736 oben
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=