Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Plavajoče vpenjalo www.haberkorn.si Normni elementi 7. 103 7 Schwimmspanner Getrennte Spannung und Verblockung, M12. Hinweise • Anwendung Zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an extrem biegesensiblen Bauteilen. Die Spann- und Stützkraft kann jeweils individuell bestimmt werden. • Vorteile Keine Verformung beim Spannen von labilen Bauteile. Vibrationshemmung während der Bearbeitung. Spannen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen. Deformationsfreies Spannen von Bauteilen. • Spannvorgang Schwimmspanner nach unten drücken. Spannbacken bis zum Anschlag einschwenken. Schwimmspanner loslassen. Die untere Backe legt sich mit der Kraft der Anlagefeder am Werkstück an. Die Sechskantmutter (SW 18) anziehen (max. Drehmoment 15 Nm). Die Backen klemmen das Werksstück, der Spanner ist noch schwimmend. echskant-Bundmutter (SW 10) bis zum Anschlag festziehen (max. Drehmoment 10 Nm). Der Werkstückklemmvorgang ist abgeschlossen. • Entspannen Entspannen erfolgt in umgekehrter Schrittfolge. • Montage und Einrichten Schwimmspanner (Anschlussgewinde M 12) mit Schlüssel (SW 46) auf Vorrichtung befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit blauer Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen (Werkstück-Fertigungstoleranz). • Funktionssicherheit Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 an der Unterseite immer geschlossen sein. Materialbeschreibung • Grundkörper Einsatzstahl, nitriert, brüniert und geschliffen • Spannbacken Einsatzstahl, nitriert, brüniert • Gehäuse Aluminium, blau eloxiert Spannbereich Stützkraft Gewicht Teile-Nr. MEH 0 - 12 max. 8 kN 1,89 kg 505773 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Spannbacken austauschbar 110° 46 15 57 28 360° schwenkbar schwenkbar nach Montage DIN 508 M12x14 SW 46 M12 DIN 913 (austauschbar) 3x SW 2,5 Einstellung von Höhenanschlag und Schwenkbereich SW10-Verblockung Anzugsdrehmoment max. 10 Nm Stützkraft 8 kN Stellweg Spannbereich SW18-Werkstückspannung Anzugsdrehmoment max. 15 Nm 45.5 max. 16,5 18 0-12 21 26,8 102-112 ISO 4762- M8 18 Ansicht A Anwendungsbeispiel EH 2347.250 EH 2321.740
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=