Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Plavajoče vpenjalo www.haberkorn.si Normni elementi 7. 105 7 Schwimmspanner Kombinierte Spannung und Verblockung, M 16. Hinweise • Anwendung Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. • Vorteile Für große Bauteile mit schwerer Bearbeitung besonders geeignet. Keine Verformung beim Spannen von labilen Bauteilen. Vibrationshemmung während der Bearbeitung. Spannen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen. Deformationsfreies Spannen von Rohteilen. • Spannvorgang Schwimmspanner nach unten drücken. Spannbacken bis zum Anschlag einschwenken. Schwimmspanner legt sich mit leichter Federkraft unten am Werkstück an. Schwimmspanner mit Sechskantmutter (SW 24) anziehen (min. Drehmoment 50 Nm, max. Drehmoment 115 Nm). Beim Spannvorgang wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt. • Entspannen Erfolgt in umgekehrter Schrittfolge. • Montage und Einrichten Schwimmspanner (Anschlussgewinde M 16) mit Schlüssel (SW 55) auf Vorrichtung oder Maschinentisch befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift (3x SW 3) klemmen Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen (Werkstück-Fertigungstoleranz). • Funktionssicherheit Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M 16 an der Unterseite immer geschlossen sein. Materialbeschreibung • Grundkörper Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert und geschliffen • Spannbacken Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert • Gehäuse Aluminium, rot eloxiert Spannbereich Stützkraft Gewicht Teile-Nr. MEH 10 - 25 max. 25 kN 6,25 kg 505774 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. M16 Anzugsmoment min. 50 Nm = Stützkraft 8 kN max. 115 Nm = Stützkraft 25 kN Spann- bereich Stellweg 163–175 10–25 29 40 8 Ø6 +0,3 20 DIN 508 M16x18 M16 DIN 913 (austauschbar) SW 55 3x SW 3 Einstellung von Höhenanschlag und Schwenkbereich 2x ISO 4762–M8x50 SW 24 max. 261 A Ansicht A 68 360° schwenkbar schwenkbar nach Montage obere Spannbacke austauschbar Ø80 20 54 110° 54 45 max. Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=