Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja www.haberkorn.si Normni elementi 7. 97 7 Spannpratze Hinweise • Anwendung Als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Paßbohrung angebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen. Zur Aufnahme der Gegenkraft kann am gerundeten Pratzenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt werden. Sie kann flach, halbrund oder prismenförimg sein. Gespannt wird über eine Sechskantschraube DIN 933. Materialbeschreibung • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen l Aufnahmebohrung H7 Pratzenlänge Gewicht Teile-Nr. MEH 31 28 77 41 g T32391 STK 53 28 77 480 g T69160 STK 83 28 77 600 g T69161 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 23 77 Abstützradius R22 43 Ø12,5 M12 Aufnahmegewinde für Spanneinsätze Ø19 Ø28 l Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=