Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 96 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Ausgleichspanner Hinweise • Anwendung Der Ausgleichbolzen dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. • Vorteile Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung. Vibrationshemmung während der Bearbeitung. Kompakte, niedrige Bauweise. Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen. Deformationsfreies Abstützen von Rohteilen. Bedienungsfreundliche Handhabung. Durch verstellbaren Klemmhebel auch Spannen außerhalb des Werkstücks möglich. • Spannvorgang Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an. Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt. Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst; Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen. • Stützhöe Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepaßt werden. • Ausführungen Die Größe 13 x 300 hat zwei Längsnuten, alle anderen nur eine. Materialbeschreibung • Spanner Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen • Griff Zinkdruckguss Stütz- bolzen Belast- barkeit b3 l1 l2 l3 l4 l5 l6 b1 b2 d1 h1 h2 h3 r Ø kN max. e Gewicht Teile-Nr. MEH 8,5 75 35 13 - 13 62 30 10 M 8 19,5 3 11,5 10 13 0,5 M 6 255 g T32389 STK 13,0 150 90 20 - 17 74 50 25 M 10 24,0 6 14,0 15 20 2,5 M 8 1.200 g T32512 STK 17,0 170 100 25 - 27 108 60 20 M 16 34,0 11 21,5 - 26 5,0 M 12 2.400 g T32513 STK 13,0 300 100 30 160 17 74 50 25 M 10 24,0 6 14,0 15 20 2,5 M 8 2.130 g T32514 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. h1 b1 b2 l1 l5 l6 h3 b 3 l2 l3 e l4 l2 r h2 d1 Ausgleichweg Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=