Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja www.haberkorn.si Normni elementi 7. 95 7 Richtspanner Mit Spiralexzenter. Hinweise • Anwendung Zum gleichzeitigen Positionieren und Spannen von Werkstücken. Der Spanner ist ein beidseitig montierbares Präzisionselement. Das werkstückangepaßte Spann- und Aufnahmeteil wird am zylindrischen Träger angeschraubt. Spann- und Aufnahmeteile fertigt der Anwender nach den jeweiligen Anforderungen. Materialbeschreibung • Spanner Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen • Kugelknopf DIN 319, Kunststoff, schwarz b1 b2 d1 d2 h1 h2 h3 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 Gewicht Teile-Nr. MEH 40 27 18 M 6 29,8 14,9 16,9 60 19 3 8 50 96 17 28 550 g T33503 STK 50 33 22 M 8 34,8 17,4 19,4 75 24 4 10 63 145 21 34 1.030 g T33504 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gr. 40–Ø6H7 DIN974–1–M6 Gr. 50–Ø8H7 DIN974–1–M8 h1 l1 d2 h2 l6 b1 l5 l7 l8 l2 2 Hub l4 d1 b2 h3 mit Spiralexzenter l3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=