Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 98 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Exzenterhebel Mit Achsbolzen. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich Kunststoffgriff bis max. 60 C. Materialbeschreibung • Exzenterteil Stahl 52-3, brüniert oder Edelstahl 1.4301 • Achsbolzen Edelstahl 1.4021, vergütet • Kunststoffkappe PVC • Seegering Edelstahl 1.4310 Excenter Gesamt Hub Gewicht Stahl Edelstahl b1 d H11 l1 M r1 r2 b2 h1 h2 h3 Hub s r2-h3 Stahl Edelstahl Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 13 8 114 17,2 21,07 9 19,54 14 12 3,87 9,07 81 g 77 g T32393 T38451 STK 17 10 138 21,6 26,45 12 24,54 17 15 4,85 11,45 151 g 148 g T32517 T69162 STK 20 12 157 28,0 34,29 14 31,81 21 18 6,29 16,29 263 g 253 g T32518 T69163 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. r 1 r2 30° h3 d H11 Grundkreis b2 h1 h2 b1 160° = ^ s 4° 36´ l1 160° 5° 2 x π x r1 x 160° 360° Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=