Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vložki iz trdega metala www.haberkorn.si Normni elementi 7. 77 7 Hartmetalleinsatz Geriffelt. Hinweise • Anwendung: Grundkörper zum Einbau in Vorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme u. a. Zur verschleißarmen Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen. Der Einbau kann z. B. durch Löten, Kleben und Einpressen erfolgen. Durch die Wölbungen ist eine exakte Zentrierung und beim Verkleben bzw. Einpressen eine Verdrehsicherung gegeben. Hierbei ist je nach Bauteil der Einbaudurchmesser zwischen d1 und d2 zu wählen. Materialbeschreibung • Hartmetall, geriffelt d1 ±0,1 d2 ±0,2 h1 t Gewicht Teile-Nr. MEH 8,3 9,1 5 2 3,3 g 324918 STK 11,3 12,1 5 2 6,1 g 506119 STK 12,6 13,4 5 3 7,1 g 506120 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 3x 120° d2 d1 t 0,5x45° h1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=