Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vložki iz trdega metala 7. 78 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Hartmetalleinsatz Mit Spitze. Hinweise • Anwendung Grundkörper zum Einbau in Vorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme u. a. Zur verschleißarmen Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen. Der Einbau kann z. B. durch Löten, Kleben und Einpressen erfolgen. Durch die Wölbungen ist eine exakte Zentrierung und beim Verkleben bzw. Einpressen eine Verdrehsicherung gegeben. Hierbei ist je nach Bauteil der Einbaudurchmesser zwischen d1 und d2 zu wählen. Materialbeschreibung • Hartmetall, mit Spitze d1 ±0,1 d2 ±0,2 h1 h2 Gewicht Teile-Nr. MEH 8,3 9,1 5,8 5 3,3 g 360133 STK 11,3 12,1 5,8 5 6,7 g 506121 STK 12,6 13,4 5,8 5 8,2 g 506122 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 d1 h1 h2 3x 120° 0,5 x 45°
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=