Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vložki iz trdega metala 7. 76 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Gripper quadratisch Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt. Hinweise • Anwendung Grundkörper mit Innengewinde zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw. Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen. Die quadratische Ausführung eignet sich zur Anordnung in Reihe. Dadurch kann eine Auflageleiste für hohe Haltekräfte erstellt werden. Materialbeschreibung • Grundkörper Werkzeugstahl, brüniert • Riffelung Hartmetallplatte, eingelötet l -0,13 h -0,13 l1 d2 Riffelung Gewicht Teile-Nr. MEH 12 10 10,3 M 5 fein 10 g T69451 STK 12 12 10,3 M 5 fein 12 g T69466 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l l1 0,8x45° h d2 l Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=