Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon 7. 60 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Aufnahmebolzen anschraubbar Abgeflacht, ähnlich DIN 6321. Hinweise • Anwendung Aufnahmebolzen abgeflacht sind zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Zusätzliche Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit von oben und unten (kann auch zur Demontage genutzt werden), ausgenommen Größe 6. Die äußeren Baumaße sind ähnlich DIN 6321. • Montage Größe 6 ist nur von oben anschraubbar. Materialbeschreibung • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen l1 Gewicht kurz lang d1 g6 kurz lang b d2 k6 l2 d3 d4 l4 d5 l5 l6 kurz lang Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 6 7 12 1 4 6 - - 4 2,1 - - 0,7 g 0,9 g 506097 506098 STK 8 10 16 1,6 6 9 M 3 - 6 2,6 - 10 2,9 g 4,1 g 506099 506100 STK 10 10 18 2,5 6 9 M 3 2,6 6 2,6 2,6 10 4,5 g 7,4 g 506101 506102 STK 12 10 18 2,5 6 9 M 3 2,6 6 2,6 2,6 10 5,9 g 9,8 g 506103 506128 STK 16 13 22 3,5 8 12 M 4 3,1 8 3,1 3,1 13 14,5 g 22,2 g 506160 506125 STK 20 15 25 5 12 18 M 6 5,1 9 5,1 5,1 19 30,3 g 43,9 g 506151 506152 STK 25 15 25 5 12 18 M 6 5,1 9 5,1 5,1 19 40,6 g 61,7 g 506153 506154 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 d4 d5 l5 l6 d3 Freistich d2 l2 b l4 l1 15° Anwendungsbeispiel d6 d3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=