Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon www.haberkorn.si Normni elementi 7. 59 7 Aufnahmebolzen anschraubbar Zylindrisch, ähnlich DIN 6321. Hinweise • Anwendung Aufnahmebolzen zylindrisch sind zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß und auch als Anschläge und Füße verwendbar. Zusätzliche Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit von oben und unten (kann auch zur Demontage genutzt werden), ausgenommen Größe 6. Die äußeren Baumaße sind ähnlich DIN 6321. • Montage Größe 6 ist nur von oben anschraubbar. Materialbeschreibung • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen l1 Gewicht kurz lang d1 g6 kurz lang d2 k6 l2 d3 d4 l4 d5 l5 l6 kurz lang Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 6 7 12 4 6 - - 4 2,1 - - 1,2 g 2,0 g 506114 506085 STK 8 10 16 6 9 M 3 - 6 2,6 - 10 3,9 g 6,6 g 506086 506087 STK 10 10 18 6 9 M 3 5,0 6 2,6 2,6 10 5,9 g 8,5 g 506088 506089 STK 12 10 18 6 9 M 3 5,0 6 2,6 2,6 10 8,4 g 10,5 g 506090 474647 STK 16 13 22 8 12 M 4 6,5 8 3,3 3,1 13 19,5 g 27,7 g 506091 506092 STK 20 15 25 12 18 M 6 10,0 9 5,2 5,1 19 39,5 g 53,5 g 506104 506094 STK 25 15 25 12 18 M 6 10,0 9 5,2 5,1 19 57,5 g 87,5 g 506084 506096 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 d4 d5 15° l5 l6 d3 d2 l2 l1 l4 Freistich Anwendungsbeispiel d6 d3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=