Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon 7. 58 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Auflage- und Aufnahmebolzen Nach DIN 6321. Hinweise • Anwendung Ausführungen, Form A und B, sind als Anschläge und Füße verwendbar. Ausführung Form B, ist auch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß geeignet. Ausführung abgeflacht, Form C, ist zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrung oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur einer Richtung geeignet. Technische Daten • Form A ohne Zentrum Materialbeschreibung • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen. l1 h9 Gewicht kurz lang Ausführung d1 g6 kurz lang b d2 n6 l2 l4 kurz lang Teile-Nr. Teile-Nr. MEH Auflagebolzen Form A (Bild 1) 6 5 - - 4 6 - 1,5 g - T31955 - STK 10 6 - - 6 9 - 5,5 g - T31956 - STK 16 8 - - 8 12 - 16,0 g - T31957 - STK 25 10 - - 12 18 - 50,0 g - T31958 - STK Aufnahmebolzen zylindrisch Form B (Bild 2) 6 7 12 - 4 6 4 2,0 g 3,0 g T31959 T31966 STK 8 10 16 - 6 9 6 5,0 g 80, 0 g T31960 T31967 STK 10 10 18 - 6 9 6 7,0 g 10,0 g T31961 T31968 STK 12 10 18 - 6 9 6 9,5 g 12,0 g T31962 T31969 STK 16 13 22 - 8 12 8 22,0 g 31,0 g T31963 T31970 STK 20 15 25 - 12 18 9 48,0 g 64,0 g T31964 T31971 STK 25 15 25 - 12 18 9 66,0 g 98,0 g T31965 T31973 STK Aufnahmebolzen abgeflacht Form C (Bild 3) 6 7 12 1,0 4 6 4 1,5 g 1,9 g T32061 T32068 STK 8 10 16 1,6 6 9 6 4,0 g 5,5 g T32062 T32069 STK 10 10 18 2,5 6 9 6 5,6 g 8,9 g T32063 T32070 STK 12 10 18 2,5 6 9 6 7,0 g 11,3 g T32064 T32071 STK 16 13 22 3,5 8 12 8 17,0 g 25,5 g T32065 T32072 STK 20 15 25 5,0 12 18 9 38,8 g 54,4 g T32066 T32073 STK 25 15 25 5,0 12 18 9 49,0 g 72,2 g T32067 T32074 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Freistich d1 l1 l2 d2 Bild 1 Bild 2 Freistich 15° d1 l4 l1 l2 d2 15° d1 l4 l1 l2 Freistich Bild 3 d2 b
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=