Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon www.haberkorn.si Normni elementi 7. 61 7 Aufnahmebolzen Mit Kugelansatz. Hinweise • Anwendung Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und ein Verkanten wird verhindert. Materialbeschreibung • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen d3 Ausführung d1 g6 d2 n6 -0,01/-0,05 d4 l1 l2 l3 t r b Gewicht Teile-Nr. MEH Kugelansatz voll (Bild 1) 10 7 10 M 3 7 10 2,5 6 2,5 - 7 g T69452 STK 12 8 12 M 4 8 12 3,0 8 3,0 - 11 g T69467 STK 16 12 16 M 5 12 16 4,0 10 4,0 - 30 g T69468 STK 20 14 20 M 5 14 20 5,0 10 5,0 - 57 g T69469 STK 22 16 22 M 5 16 22 5,5 10 5,5 - 79 g T69470 STK 25 18 25 M 5 18 25 6,0 10 6,0 - 116 g T69471 STK Kugelansatz abgeflacht (Bild 2) 10 7 10 M 3 7 10 2,5 6 2,5 2,5 5 g T69453 STK 12 8 12 M 4 8 12 3,0 8 3,0 2,5 8 g T69472 STK 16 12 16 M 5 12 16 4,0 10 4,0 4,3 23 g T69473 STK 20 14 20 M 5 14 20 5,0 10 5,0 5,0 45 g T69474 STK 22 16 22 M 5 16 22 5,5 10 5,5 5,0 62 g T69475 STK 25 18 25 M 5 18 25 6,0 10 6,0 5,6 91 g T69476 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d4 d2 d1 l2 l3 20° 30° l1 r t b 60° Freistich Bild 1 Bild 2 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=