Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Podloga napenjala www.haberkorn.si Normni elementi 7. 45 7 Schraubbock Aluminium mit Magnet Geeignet für die horizontale und vertikale Anwendung. Mit dem Permanent-Magnet kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erreicht werden. Hinweise Um größere Spannhöhen zu überbrücken, kann der größere Atlas-Schraubbock zur Kombination herangezogen werden. Dabei wird für die Befestigung als Zwischenelement eine Zentrierplatte benötigt. Schraubbock darf nicht unter Belastung verstellt werden! Technische Daten • Zentrierloch Ø12 mm • selbsthemmendes Trapezgewinde mit Endsicherung Materialbeschreibung • Spindel aus Vergütungsstahl, brüniert • Unterteil aus Aluminium, 400 N/mm 2 Zugfestigkeit Größe H min. H max. F max. D1 D2 TR Teile-Nr. MEH 62 52 62 30 kN 50 50 30 x 4 434244 STK 80 60 80 30 kN 50 50 30 x 4 434248 STK 110 80 110 30 kN 50 50 30 x 4 434249 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Hmin. ØD1 ØD2 TR Hmax.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=