Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Podloga napenjala 7. 46 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Höhen- und Richtschraubbock Von Vorteil ist das feinfühlige Ausrichten bis zu einer Auflagenhöhe von 1370 mm. Die eingepresste Gleitlager- buchse verhindert das Mitdrehen und Verschieben des auf dem Gleiteinsatz aufliegenden Werkstückes. Hinweise Um größere Spannhöhen zu überbrücken, kann der größere Atlas-Schraubbock zur Kombination herangezogen werden. Dabei wird für die Befestigung als Zwischenelement eine Zentrierplatte benötigt. Technische Daten • Zentrierloch Ø12 mm • Spindel M30 x 1,5 mit Endsicherung • Gleiteinsatz läuft auf eingepresster Gleitlagerbuchse Lieferumfang • inkl. je 1 Zylinderstift DIN 6325 (12 x 50 und 12 x 80) H1 min. - max. mit Zylinderstift Größe H min. H max. F max. 12 x 50 12 x 80 D1 D2 Teile-Nr. MEH 75 55 75 30 kN 83 - 103 113 - 133 50 36 460387 STZ 115 75 115 30 kN 103 - 143 103 - 143 50 36 460396 STZ Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ø12 M30x1,5 H1 max. H1 min. H max. H min. 10 22 ØD2 SW 46 ØD1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=