Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Podloga napenjala 7. 44 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Schraubbock mit flacher Auflage Hinweise Geeignet für Spanneisen mit folgenden Schlitzbreiten • Größe 50 bis ca. 14 mm • Größe 52 - 100 ca. 14 - 22 mm • Größe 140 - 300 ca. 20 - 40 mm Um größere Spannhöhen zu überbrücken, kann der größere Atlas-Schraubbock zur Kombination herangezogen werden. Beim Spannen von Gabelspanneisen nach DIN 6315 mit einer Schlitzbreite von mehr als 26 mm empfehlen wir zur Sicherheit die Verwendung eines Fixieraufsatzes. Technische Daten • mit Zentrierloch Ø 12 mm • selbsthemmendes Trapezgewinde mit Endsicherung Materialbeschreibung • Vergütungsstahl, lackiert Größe H min. H max. F max. D1 D2 TR Teile-Nr. MEH 50 38 50 15 kN 31 31 20 x 4 T32531 STK 52 42 52 60 kN 50 50 30 x 4 354143 STK 70 50 70 60 kN 50 50 30 x 4 354144 STK 100 70 100 60 kN 50 50 30 x 4 354145 STK 140 100 140 100 kN 70 70 40 x 7 354146 STK 200 140 200 350 kN 100 80 65 x 10 354147 STK 210 140 210 170 kN 80 70 50 x 8 T32649 STK 280 190 280 600 kN 140 110 80 x 10 462394 STK 300 190 300 350 kN 100 80 60 x 10 T69165 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Hmin. ØD1 ØD2 TR Hmax.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=