Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Nivelirni elementi 6. 28 Normni elementi www.haberkorn.si 6 Nivellierelement hoch Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert. Hinweise • Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen. • Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durch- gangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe. Technische Daten • Belastung Maximale Belastungswerte, bei statischer Belastung Materialbeschreibung • Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert für Hub Belastung Tragkraft Schraube d1 d2 d3 l1 M l2 M l3 M max. kN max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 6,6 25 M 15 x 1,0 28 43 15 40 30,7 68 g 505993 STK 32 M 20 x 1,0 35 55 20 65 55,7 161 g 505994 STK M 8 9,0 32 M 20 x 1,0 35 55 20 65 48,0 152 g 505963 STK M10 11,0 32 M 20 x 1,0 35 55 20 65 37,9 144 g 505961 STK 45 M 30 x 1,5 42 67 25 120 92,9 372 g 505983 STK M12 13,5 45 M 30 x 1,5 42 67 25 120 80,4 349 g 505954 STK M16 17,5 45 M 30 x 1,5 42 67 25 120 45,5 318 g 505955 STK 58 M 40 x 1,5 54 86 32 210 136,0 782 g 505956 STK M20 22,0 58 M 40 x 1,5 54 86 32 210 90,0 730 g 505957 STK 70 M 50 x 1,5 66 106 40 330 210,0 1.440 g 505959 STK M24 26,0 58 M 40 x 1,5 54 86 32 210 37,0 666 g 505958 STK 70 M 50 x 1,5 66 106 40 330 157,0 1.360 g 505960 STK M30 33,0 70 M 50 x 1,5 66 106 40 330 53,0 1.200 g 505973 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d1 l1 l3 l2 d2 Anwendungsbeispiel d 2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=